Allgemein | Produkttyp | Heimtheatersystem |
 | Abmessungen (BxTxH)/Gewicht | Main Unit : 43 cm x 31 cm x 6.7 cm / 3.2 kg ¦ Lautsprechersystem : Satellitenlautsprecher : 9.3 cm x 7.5 cm x 16.2 cm / 0.6 kg ¦ Lautsprechersystem : Mittelkanallautsprecher : 26.1 cm x 8 cm x 9.1 cm / 0.7 kg ¦ Lautsprechersystem : Subwoofer : 16.9 cm x 33.5 cm x 30 cm / 3.8 kg |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 4 x Lautsprecherkabel - 4.5 m ¦ 1 x Lautsprecherkabel - 3 m ¦ 1 x Lautsprecherkabel - 3.5 m |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Anschlüsse | Anschlusstyp | 1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x Composite-Video-Ausgang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x Component-Video-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) |
Audiosystem | Klang-Ausgabemodus | Surround Sound |
 | Eingebaute Anzeige | Fluoreszierend |
 | Ausgangsleistung/gesamt | 400 Watt |
 | Einzelheiten der Verstärkerausgabe | 67 Watt - THD 10% - 5 Kanal/Kanäle ( Surround ) ¦ 65 Watt - THD 10% - 1 Kanal/Kanäle ( Subwoofer ) |
 | Timer | Schlafen |
 | Total Harmonic Distortion | 10% |
 | Eingebaute Uhr | Zeitgeber für Ruhezustand |
 | Eingebaute Decoder | Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, DTS-DecorderDTS |
 | Surround-System-Klasse | 5.1-Kanal |
Lautsprechersystem | Lautsprecher | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - außen - verkabelt ¦ 2 x Lautsprecher für rechten/linken Rückkanal - außen - verkabelt ¦ 1 x Mittelkanallautsprecher - außen - verkabelt ¦ 1 x Subwoofer - außen - verkabelt |
 | Treiberdetails | Lautsprecher für rechten/linken Kanal : 1 x Treiber für gesamten Bereich - 65mm ¦ Lautsprecher für rechten/linken Rückkanal : 1 x Treiber für gesamten Bereich - 65mm ¦ Mittelkanallautsprecher : 1 x Treiber für gesamten Bereich - 65mm ¦ Subwoofer : 1 x Subwoofer-Treiber - 160mm |
Fernbedienung | Typ | Fernbedienung - infrarot |
Radiosystem | Typ | Radio - AM/FM - Digital-Radio-Tuner |
 | Speicherplätze für MW-Sender | 10 voreingestellte Sender |
 | Anzahl voreingestellter UKW-Sender | 20 voreingestellte Sender |
 | Tuneranzeige | Fluoreszenzanzeige |
 | Anzahl voreingestellter Sender | 30 voreingestellte Sender |
 | Tuner-Frequenzbereich | FM: 87.5 - 108 MHz, AM: 530 - 1602 kHz |
DVD | Typ | DVD-Player |
 | Medienformat | CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, Video-CD, DVD+R DL ( NTSC, PAL ) |
 | Funktionen | Progressive Scanning, Wiedergabe von JPEG-Fotos |
 | DVD Repeat Modes | Zufällig, Programm, A-B-Wiederholung, Titel, Chapter |
 | CD Playback Modes | Program Play, Zufälliges Abspielen / Shuffle, alle Spuren wiederholen, eine Spur wiederholen |
 | MP3-Wiedergabe | Ja |
 | Unterstützte digitale Audiostandards | MP3 |
 | Unterstützte Digital Video-Standards | DivX |
 | Video-D/A-Wandler | 12bit / 108MHz |