Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ALLNET NAS Disk Server ALL6260


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  206-110045024
Hersteller:  Allnet
Herst.-Nr.:  ALL6260
EAN:  k.A.
ALLNET NAS Disk Server ALL6260 - NAS - 0 GB - Serial ATA-300 - Hi-Speed USB / Gigabit Ethernet / eSATA-300
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
13.5 cm
Gerätetyp
NAS-Server
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Hi-Speed USB / Gigabit Ethernet / eSATA-300
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x eSATA - 7-Pin SATA extern
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
1 ( 1 ) x intern - 3.5"
Netzwerk
Typ
Netzwerkkarte - integriert
Leistungsmerkmale
Druckserver, iTunes-Server, FTP-Server
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, VCCI Class A ITE, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
1 Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP
Massenspeicher-Controller
Typ
Serial ATA - integriert
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Datenübertragungsrate
150 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Festplatte
Typ
Standard - 3.5"
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Datenübertragungsrate
300 MBps
... > DCI > Speichergeräte > Netzwerkspeicher
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
Frei Haus
€ 106,76*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG