Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1399586 Herst.-Nr.: 2258400-R EAN: 0760884155615 |
| |
|
|  |  |
 | Adaptec RAID 51245 - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA-300 / SAS - 300 MBps - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 1E, 5EE, 60 - PCI Express x8 Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 16.7 cm |  | Höhe | 11.6 cm |  | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI Express x8 | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x8 - Halbe Länge, volle Höhe |  | Konnektivität/Schnittstellen | 3 x Massenspeicher - Serial ATA-300 / SAS - 36 pin 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087) ( innerhalb ) ¦ 1 x Massenspeicher - Serial ATA-300 / SAS - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig ( außerhalb ) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS |  | Verpackung | Retail |  | Enthaltene Kabel | 3 x Serial Attached SCSI-Kabel - intern - 50 cm |  | MTBF | 873,402 Stunde(n) | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | Massenspeicher-Controller | Prozessor | 1.2 GHz |  | Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 / SAS |  | Datenübertragungsrate | 300 MBps |  | Anzahl Kanäle | 16 |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 5EE, RAID 60 |  | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) |  | Puffergrösse | 512 MB |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 571,19* |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 594,19* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 615,97* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 620,68* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 654,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 221,38* | € 263,44 | Ähnlich |  | | | € 4.864,33* | € 5.788,55 | Ähnlich |  | | | € 754,72* | € 898,12 | Ähnlich |  | | | € 59,04* | € 70,26 | Ähnlich |  | | | € 215,56* | € 256,52 | Ähnlich |  | | | € 58,23* | € 69,29 | Ähnlich |  | | | € 57,80* | € 68,78 | Ähnlich |  | | | € 76,52* | € 91,06 | Ähnlich |  | | | € 479,72* | € 570,87 | Ähnlich |  | | | € 434,29* | € 516,81 | Ähnlich |  | | | € 77,33* | € 92,02 |
|  |  |
|
 |
|
|