Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mcbexhx Herst.-Nr.: 2258700-R EAN: 0760884155646 |
| |
|
|  |  |
 | Adaptec RAID 52445 - Speichercontroller (RAID) - 28 Sender/Kanal - SATA-300 / SAS - 300 MBps - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 1E, 5EE, 60 - PCI Express x8 Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 16.7 cm |  | Höhe | 11.6 cm |  | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI Express x8 | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x8 - Halbe Länge, volle Höhe |  | Konnektivität/Schnittstellen | 6 x Massenspeicher - Serial ATA-300 / SAS - 36 pin 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087) ( innerhalb ) ¦ 1 x Massenspeicher - Serial ATA-300 / SAS - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig ( außerhalb ) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS |  | MTBF | 873,402 Stunde(n) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | Massenspeicher-Controller | Prozessor | 1.2 GHz |  | Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 / SAS |  | Datenübertragungsrate | 300 MBps |  | Anzahl Kanäle | 28 |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 5EE, RAID 60 |  | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) |  | Puffergrösse | 512 MB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_IT_com | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,45* | € 795,04* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 809,04* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 826,90* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 833,23* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 839,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_IT_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com |  | Versand von buero2b_IT_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,45* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 594,19* | € 707,09 | Ähnlich |  | | | € 551,69* | € 656,51 | Ähnlich |  | | | € 661,08* | € 786,69 | Ähnlich |  | | | € 607,79* | € 723,27 | Ähnlich |  | | | € 221,38* | € 263,44 | Ähnlich |  | | | € 4.864,33* | € 5.788,55 | Ähnlich |  | | | € 754,72* | € 898,12 | Ähnlich |  | | | € 59,04* | € 70,26 | Ähnlich |  | | | € 479,72* | € 570,87 | Ähnlich |  | | | € 434,29* | € 516,81 | Ähnlich |  | | | € 77,33* | € 92,02 |
|  |  |
|
 |
|
|