Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Adaptec RAID 5805 2244100-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-788059000
Hersteller:  Adaptec
Herst.-Nr.:  2244100-R
EAN:  0760884154496
Adaptec RAID 5805 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA-300 / SAS Low Profile - 300 MBps - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 1E, 5EE, 60 - PCI Express x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellen Typ
PCI Express x8
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x8 - Low-Profile
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Massenspeicher - Serial ATA-300 / SAS - 36 pin 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087) ( innerhalb )
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
2 x Serial Attached SCSI-Kabel - intern - 1 m
MTBF
873,402 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
1.2 GHz
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300 / SAS
Datenübertragungsrate
300 MBps
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 5EE, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Puffergrösse
512 MB
... > DCI > Speichergeräte > Speicheradapter
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
Frei Haus
€ 399,94*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 400,05*
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 400,91*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 401,64*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 406,20*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Xerox
8560MFPM_MTCO
€ 3.488,52*
€ 4.151,34
Ähnlich
Adaptec
2249100-R
€ 576,34*
€ 685,84
Ähnlich
Adaptec
2258100-R
€ 271,99*
€ 323,67
Ähnlich
Adaptec
2228800-R
€ 559,38*
€ 665,66
Ähnlich
Adaptec
2244300-R
€ 375,78*
€ 447,18
Ähnlich
Xerox
097S03778
€ 256,30*
€ 305,00
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3216-L11
€ 132,14*
€ 157,25
Ähnlich
Xerox
097S03764
€ 241,33*
€ 287,18
Ähnlich
Xerox
4510ES4
€ 287,42*
€ 342,03
Ähnlich
Xerox
016-1883-00
€ 722,77*
€ 860,10
Ähnlich
Xerox
106R01277
€ 31,95*
€ 38,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG