Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kodak I1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-822277000
Hersteller:  Kodak
Herst.-Nr.:  8456923
EAN:  0041778456927
Kodak i1120 - Dokumentenscanner - 215 x 863 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug ( 50 Blätter ) - bis zu 1000 Scanvorgänge/Tag - Hi-Speed USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Breite
30.1 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
2.7 kg
Max. unterstützte Mediengröße
215 x 863 mm
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x USB - USB Typ B, 4-polig
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215 mm x 863 mm
Unterstützter Medientyp
Normalpapier
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Art der Medienzufuhr
Automatischer Dokumenteneinzug
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CE, TUV GS, C-Tick, BSMI, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, EN55022, EPA Energy Star, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, AS/NZS 60950-1, CCC, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, FCC CFR47 Part 15 B, S Mark
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
40 Watt ( 25 Watt )
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows 2000/XP/Vista - Pentium 4 - 2.5 GHz - RAM 512 MB
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
58 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
1000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scan-Elementtyp
Dual CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle
Weiße fluoreszierende Kaltlicht-Kathodenlampe
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farb
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
20 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 20 Seiten/Min. - Graustufe - 200 dpi ¦ 20 Seiten/Min. - Farb - 200 dpi ¦ 40 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 40 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 200 dpi ¦ 40 Bilder/Min. - Duplex - Farb - 200 dpi
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
20 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
20 Seiten/Min.
... > DCI > Eingabegeräte > Scanner
Weitere Suchbegriffe: Scanner
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
Frei Haus
€ 379,31*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 407,85*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 411,94*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 430,51*
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,31*
€ 451,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG