Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20097954 Herst.-Nr.: 301304EK EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | LaCie Hard Disk Design by Neil Poulton - Festplatte - 1 TB - extern - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 16 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.7 cm |  | Tiefe | 19.3 cm |  | Höhe | 4.5 cm |  | Gewicht | 0.9 kg |  | Gerätetyp | Festplatte - extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil |  | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, SilverKeeper, Lacie Backup Software |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows 2000/XP/Vista - Pentium II - 350 MHz - RAM 32 MB ¦ MacOS X 10.3 oder höher - PowerPC G3 - RAM 32 MB | Festplatte | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB |  | Puffergröße | 16 MB |  | Kapazität | 1 TB | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit | 35 MB/s |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  |  | € 4,00* | € 122,94* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 133,19* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,95* |
€ 135,53* |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 137,11* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,25* |
€ 141,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 7 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 44,47* | € 52,92 | Ähnlich |  | | | € 175,87* | € 209,29 | Ähnlich |  | | | € 105,20* | € 125,19 | Ähnlich |  | | | € 142,36* | € 169,41 | Ähnlich |  | | | € 127,19* | € 151,36 | Ähnlich |  | | | € 80,22* | € 95,46 | Ähnlich |  | | | € 59,18* | € 70,42 | Ähnlich |  | | | € 70,60* | € 84,01 | Ähnlich |  | | | € 81,77* | € 97,31 | Ähnlich |  | | | € 339,44* | € 403,93 | Ähnlich |  | | | € 98,14* | € 116,79 |
|  |  |
|
 |
|
|