Transcend T.sonic 840 - Digital Player / Radio - Flash 8 GB - WMA, MP3, geschütztes WMA (DRM 10) - Videowiedergabe -Anzeige: 1.8" - Weinrot
Allgemein | Breite | 8.2 cm |
 | Tiefe | 4.1 cm |
 | Höhe | 1.2 cm |
 | Gewicht | 70 g |
 | Farbe | Weinrot |
 | Produkttyp | Digital Player / Radio |
 | Unterstützte PC-Schnittstelle | USB |
 | Digitalplayertyp | Flash-basiert |
 | Digital Player-Funktionen | Radio, Voicerecorder, Fotowiedergabe, Video-Wiedergabe |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
 | Service & Support | 2 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Software | Treiber & Utilities |
 | Zubehör | Halsriemen |
 | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Linux 2.4 oder später, Apple MacOS X 10.0 oder später, Microsoft Windows Vista |
 | Peripheriegeräte / Schnittstellen | USB-Anschluss |
Batterie | Batterie | Player - wiederaufladbar - Lithium-Ionen |
 | Mitgelieferte Anzahl | 1 |
 | Betriebszeit (bis zu) | 30 Stunde(n) |
Mikrophontyp | Typ | Mikrofon - eingebaut |
 | Betriebsart des Mikrophons | Mono |
 | Mikrophontechnologie | Elektret-Kondensator |
Audiosystem | Kapazität | 8 GB |
 | Funktionen | Sprachgesteuerte Aufnahme, Autom. Abschalten, FM-Radioaufnahmefunktion, eBook-Anzeige, Lyrics-Anzeige |
 | Klang-Ausgabemodus | Stereo |
 | Equalizer | Ja |
 | Eingebaute Uhr | Digitaluhr |
 | Digitale Speichermedien | Flash Memory - integriert |
 | Digitalfoto-Wiedergabe | Ja |
 | Unterstützte Digitalfotostandards | BMP, JPEG |
 | Digitale Videowiedergabe | Ja |
Eingebaute Anzeige | Auflösung | 176 x 220 |
 | Merkmale | Bildschirmschoner |
 | Eingebaute Anzeige | TFT - Farb |
 | Diagonale Abmessung | 1.8" |
Equalizer | Herstellereinstellungen des Equalizers | Normal, Bass, Rock, Jazz, Pop, Classic |
 | Equalizer-Typ | Digital Graphic |
 | Anzahl der Benutzereinstellungen des Equalizers | 1 |
 | Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen | 6 |
Digital Player (Recorder) | Besonderheiten | Textanzeige |
 | Rauschabstand | 90 dB |
 | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, MP3, geschütztes WMA (DRM 10) |
 | Wiedergabearten | A-B Repeat, Alles wiederholen, Zufälliges Abspielen / Shuffle, eine Spur wiederholen |
 | Unterstützte Bit-Rate | 32-320 Kbps |
 | Supported Digital Video Standards | MTV |
Kopfhörer | Anschlusstechnik | Verkabelt |
 | Soundmodus | Stereo |
 | Kopfhörertyp | Kopfhörer - binaural |
Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x USB ( Mini-USB, Typ B ) |
Radio | Typ | Radio - Digital-Radio-Tuner - FM |
 | Anzahl voreingestellter UKW-Sender | 20 voreingestellte Sender |
 | Tuneranzeige | LCD-Anzeige |
 | Anzahl voreingestellter Sender | 20 voreingestellte Sender |