Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freecom TapeWare SuperLoader3 DLT-V4 8 Slots


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1397124
Hersteller:  Freecom
Herst.-Nr.:  30603
EAN:  4021801306036
Freecom TapeWare SuperLoader3 DLT-V4 8 Slots - Tape Autoloader - 1.28 TB / 2.56 TB - Einschübe: 8 - DLT ( 160 GB / 320 GB ) - DLT-V4 - SCSI LVD - Rack - einbaufähig - Barcodeleser
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42.4 cm
Tiefe
69.9 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
14 kg
Gerätetyp
Tape Autoloader - DLT
Art
Rack - einbaufähig
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
DLT-V4
Austauschbare Medien - Kapazität
8
Gesamtspeicherkapazität
1.28 TB (nativ) / 2.56 TB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Barcodeleser
Unterstützte Bandlaufwerke
DLT
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
Ultra160 SCSI LVD
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Expressumtausch - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
MSBF
400,000
Rackmontagesatz
Inbegriffen
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
DLT
Puffergröße
32 MB
Kapazität
160 GB (nativ) / 320 GB (komprimiert)
Aufnahmestandard
DLT-V4
Datenübertragungsrate (komprimiert)
20 MBps ( 70.3 GB/Stunde )
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
10 MBps ( 35.2 GB/Stunde )
... > DCI > Speichergeräte > Bandlaufwerke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 940,71*
3 Tage
€ 6,45*
€ 953,99*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,71*
€ 1.119,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Nortel
AL4518003-E6
€ 167,01*
€ 198,74
Ähnlich
Freecom
30607
€ 1.718,77*
€ 2.045,34
Ähnlich
Jabra
2126-82-04
€ 132,94*
€ 158,20
Ähnlich
Jabra
2136-02-04
€ 125,19*
€ 148,98
Ähnlich
Jabra
9120-28-01
€ 239,23*
€ 284,68
Ähnlich
Jabra
9120-48-01
€ 218,87*
€ 260,46
Ähnlich
Lenovo
SBC47GE
€ 1.568,60*
€ 1.866,63
Ähnlich
Lenovo
SBA47GE
€ 719,70*
€ 856,44
Ähnlich
Xerox
8560_MTCO
€ 1.986,87*
€ 2.364,38
Ähnlich
Plextor
PX -PH500US/T3
€ 163,74*
€ 194,85
Ähnlich
Sony
VGPECCP3W
€ 66,91*
€ 79,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG