Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP AK072AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-788592000
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  AK072AA
EAN:  0883585512621
HP - Festplatte - 250 GB - intern - 2.5" - SATA-150 - 5400 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
101 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/8H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Festplatte
Formfaktor
2.5" x 1/8H
Schnittstellen Typ
Serial ATA-150
Kapazität
250 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 172,74*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 176,20*
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 176,35*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 181,07*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 183,95*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Intel
BX80557E4700
€ 108,02*
€ 128,54
Ähnlich
HP
CB542A
€ 55,71*
€ 66,29
Ähnlich
Epson
V12H003B19
€ 333,74*
€ 397,15
Ähnlich
HP
462483-B21
€ 78,83*
€ 93,81
Ähnlich
HP
CB382A
€ 201,96*
€ 240,33
Ähnlich
k.A.
CB384A
€ 82,35*
€ 98,00
Ähnlich
HP
455421-B21
€ 294,29*
€ 350,21
Ähnlich
HP
455422-B21
€ 365,59*
€ 435,05
Ähnlich
Lexmark
018C2170E
€ 21,92*
€ 26,08
Ähnlich
Intel
SR1550ALSASR
€ 873,28*
€ 1.039,20
Ähnlich
Kingston
KVR800D2D8F5/2G
€ 59,54*
€ 70,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG