Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Symantec Backup Exec System Recovery Desktop Edition 13577904


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-1251MT4
Hersteller:  Symantec
Herst.-Nr.:  13577904
EAN:  k.A.
Symantec Backup Exec System Recovery Desktop Edition - (V. 8 ) - Lizenz - 1 Desktop/Laptop - Symantec Buying Programs : Express - Stufe F ( 500-999 ) - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Kategorie
Netzwerkanwendungen
Unterkategorie
Netzwerk - Netzwerksicherung
Version
8
Software
Lizenztyp
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Desktop/Laptop
Lizenzpreise
Volumen / Stufe F ( 500-999 )
Lizenzprogramm
Symantec Buying Programs : Express
Plattform
Windows
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows Small Business Server 2003, Microsoft Windows 2000 Professional SP4 oder höher, Microsoft Windows 2000 Server SP4 oder höher, Microsoft Windows XP Home Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Small Business Server 2000, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista Home Premium (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista Home Basic (32/64-Bit), Microsoft Windows Vista Enterprise (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 Bit)
... > DCI > Software > Anwendungen
Angebote (1)
Versand
Netto
ITD
30 Tage
€ 4,50*
€ 36,71*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,71*
€ 43,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG