Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FUJITSU Enterprise MBA3147FD


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-5662027
Hersteller:  Fujitsu
Herst.-Nr.:  MBA3147FD
EAN:  k.A.
FUJITSU Enterprise MBA3147FD - Festplatte - 147 GB - intern - 3.5" - 4Gb Fibre Channel - Centronics (SCA-2), 40-polig - 15000 rpm - Puffer: 16 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.8 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x 4Gb Fibre Channel - Centronics (SCA-2), 40-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Schocktoleranz
65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 250 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
9.8 g @ 20-300 Hz (in Betrieb) / 5 g @ 20-300 Hz (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Schnittstellen Typ
4Gb Fibre Channel
Puffergröße
16 MB
Kapazität
147 GB
Merkmale
MEEPRML-Technologie
Anschluss
Centronics (SCA-2), 40-polig
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
400 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.4 ms (Durchschnittlich) / 8 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.2 ms
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
10 pro 10^16
Kopf-Positionierungsfehler
10 pro 10^8
MTBF
1,400,000 Stunde(n)
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 186,07*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 199,47*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,07*
€ 221,42
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG