Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-807345000 Herst.-Nr.: 29180356 EAN: 5051254221258 |
| | |
|
|  |  |
 | Adobe Photoshop Elements 6 plus Adobe Premiere Elements 4 - Full Package Product - 1 Benutzer - DVD - Win - Französisch Weitere Informationen: Allgemein | Kategorie | Kreativitätsanwendung |  | Unterkategorie | Kreativität - Grafik- & Bildbearbeitung, Kreativität - Videobearbeitung & -produktion |  | Sprache(n) | Französisch | Software | Lizenztyp | Full Package Product |  | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer |  | Lizenzpreise | Standard |  | Auslieferungsmedien | DVD-ROM |  | Min. unterstützte Farbtiefe | 16 Bit (64k Farben) |  | Verpackung | Retail |  | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista |  | Peripheriegeräte / Schnittstellen | DVD-ROM, XGA-Monitor, DirectX 9.0-kompatible Soundkarte, DirectX 9.0-kompatible Grafikkarte |  | Details der Systemanforderungen | Microsoft Windows XP - Pentium 4 - 1.7 GHz - RAM 512 MB - HD 4.5 GB ¦ Microsoft Windows Vista - Pentium 4 - 1.7 GHz - RAM 1 GB - HD 4.5 GB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|