Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Compaq Business Notebook 6720s KE103ET#ABD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  206-110063039
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  KE103ET#ABD
EAN:  0883585913589
HP Compaq Business Notebook 6720s - C 550 / 2 GHz - RAM 1 GB Festplatte 160 GB - DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM - GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 - WLAN : 802.11b/g, Bluetooth 2.0 EDR - Vista Home Basic - 15.4" Breitbildschirm TFT 1280 x 800 ( WXGA ) - Microsoft Office Ready
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.8 cm
Tiefe
26.7 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
2.5 kg
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne
Systemtyp
Notebook
Speicher
Festplatte
160 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 ( 0 ) x Speicher - SO DIMM 200-polig ¦ 1 ( 1 ) x ExpressCard/54
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Batterie ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Prozessor
Prozessor
Intel Celeron 550 / 2 GHz
Chipsatz
Mobile Intel GL960 Express
Datenbus-Geschwindigkeit
533 MHz
RAM
Technologie
DDR II SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-polig
Installierte Anzahl
1 GB / 4 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 1 GB
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkkarte
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 2.0
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration, HP DriveGuard
Produktzertifizierungen
CE, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, EPA Energy Star, GS, SABS, CCC, MIC, FCC, ICES
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Massenspeicher-Controller
Typ
Serial ATA
SATA-Schnittstelle
Serial ATA-150
Video
Grafikprozessor / Hersteller
Intel GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0
Max. zugewiesene RAM-Größe
384 MB
Audio
Kompatibilität
Sound Blaster Pro, High Definition Audio
Audioausgang
Soundkarte
Audioeingang
Stereo-Mikrofon
Audio Codec
AD1981HD
Display
Display-Typ
15.4" TFT
Max. Auflösung
1280 x 800 ( WXGA )
Breitbild-Bildschirm
Ja
Cache-Speicher
Typ
L2
Installierte Größe
1 MB
Optische Speicher
Typ
DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 2.4x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x (CD) / 4x (DVD±RW) / 5x (DVD-RAM)
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
Eingabeperipheriegeräte
Typ
Tastatur, Touchpad
Telekommunikation
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80
Modem
Fax / Modem - MDC
Faxkompatibilität
G3
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Kapazität
47 Wh
Betriebssystem
Software/Software
Intervideo WinDVD, HP ProtectTools Security Manager, HP Client Manager Software (kostenloser Download), HP Help and Support, HP Wireless Assistant, Synaptics Touchpad Driver, Norton Internet Security (Abonnement für 60 Tage), HP Backup and Recovery Manager, Roxio Easy Media Creator 9, HP Universal Print Driver
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Home Basic
Software/Microsoft Office Ready
Enthält ein vorinstalliertes Image von ausgewählten 2007 Microsoft Office Suites. Für die Aktivierung der Software muss ein Medialess License Kit (MLK) erworben werden.
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD Memory Card, MultiMediaCard
... > DCI > Systeme > Notebooks
Weitere Suchbegriffe: Compaq, HP, Intel-CPU Notebook, Laptop, Notebook
Angebote (4)
Versand
Netto
^
BUGcomputer
Frei Haus
€ 358,42*
1 Tag
Frei Haus
€ 361,13*
5 Tage
€ 2,69*
€ 371,91*
16 Tage
€ 9,00*
€ 383,40*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,42*
€ 426,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Zalman
NBNK-016
€ 39,50*
€ 47,01
Ähnlich
Logitech
931755-0914
€ 23,64*
€ 28,13
Ähnlich
Logitech
931690-0914
€ 36,48*
€ 43,41
Ähnlich
Microsoft
BNA-00004
€ 35,20*
€ 41,89
Ähnlich
Kaspersky LAB
KLT39006062
€ 20,07*
€ 23,88
Ähnlich
Softwin
LB11031001-DE
€ 19,62*
€ 23,35
Ähnlich
Vodafone
03070020
€ 76,77*
€ 91,36
Ähnlich
Vodafone
3070022
€ 80,99*
€ 96,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG