Sony KDL-20S3040 - 20" BRAVIA LCD TV - Breitbildformat - 720p - HD ready - Deep Mauve
Allgemein | Breite | 49.7 cm |
 | Tiefe | 9.9 cm |
 | Höhe | 35.8 cm |
 | Gewicht | 7 kg |
 | Farbe | Deep Mauve |
 | Produkttyp | 20" LCD TV |
 | Serie | BRAVIA |
 | Abmessung | Ohne Fuß |
 | TV-Tuner | 1x Analog/Digital-Kombination |
 | PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) |
 | Digital Television-Zertifizierung | HD ready |
 | Videoschnittstelle | Bestandteil, composite, HDMI, S-Video, SCART |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 60 Watt |
 | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 0.7 Watt |
Display | Technologie | TFT-Aktivmatrix |
 | Diagonalabmessung | 20" - Breitbildformat |
 | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
 | Anzeigeformat | 720p |
 | Auflösung | 1366 x 768 |
 | Funktionen | Video-Rauschunterdrückung, Kindersicherung, Bildschirmmenü, Kanalbezeichnung |
 | Blickwinkel | 160 Grad |
 | Breitbildschirm-Modi | Zoomfaktor 14:9, Zoomfaktor 16:9, Konventionell 4:3, Auto Wide, Zoomfaktor, Wide |
 | Bildeinstellung | Standard/Kino/Lebhaft |
 | Sprache des Anzeigemenüs | Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Rumänisch |
 | Kammfilter | Digital |
 | Betrachtungswinkel (vertikal) | 160 Grad |
 | Progressives Scanning | Progressives Scanning (Line Doubling) |
 | Dynamisches Kontrastverhältnis | 4000:1 |
 | LCD Hintergrundlicht-Technologie | Wide Color Gamut-CCFL |
Anschlüsse | Anschlusstyp | 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x seriell |
Audiosystem | Lautsprecher | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 5 Watt |
 | Funktionen | Automatische Lautstärkeregelung |
 | Klang-Ausgabemodus | Stereo |
 | Klangeffekte | BBE ViVA HD3D, Virtual Dolby Digital |
 | Audioregler | Sound-Modus |
 | Ausgangsleistung/gesamt | 10 Watt |
 | Mitgelieferte Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
 | Surround-Modus | Eingebaut |
Fernbedienung | Typ | Fernbedienung - infrarot |
Video-Funktionen | Videotext | Ja |
 | Teletext-Speicher | 700 Seiten |
 | Elektronisches Programmverzeichnis | Digital EPG |
 | HD Ready | Ja |
 | Analoge Videoeingangssignale | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4.43 |
 | Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 576i, 576p |
 | Kindersicherung | Ja |
TV-Tuner | Kanäle | UHF:21-69, Kabel: 21-41, VHF: 2-12, Kabel: 1-20 |
 | Stereo-Empfangssystem | NICAM |
 | Mehr-Kanal-Vorschau | Bild-in-Bild |
 | Empfangssystem | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K |
 | Analog TV-Tuner | PAL, SECAM |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm ohne Fuß - 49.7 cm x 9.9 cm x 35.8 cm x 7 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 49.7 cm x 19.9 cm x 39.5 cm x 8 kg |
Digitaler TV Tuner | Digital TV-Tuner | DVB-T |
Ständer & Halterungen | Ständer enthalten | Eingebaut |
 | Ständerdesign | Tabletop |