Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110059994 Herst.-Nr.: SM1211AR2F1 EAN: 5025322383599 |
| |
|
|  |  |
 | Motorola MOTO U9 - Mobiltelefon mit Digitalkamera / Digital Player - GSM - Rose Bloom Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.8 cm |  | Tiefe | 1.6 cm |  | Höhe | 9 cm |  | Gewicht | 88 g |  | Produkttyp | Mobiltelefon mit Digitalkamera / Digital Player |  | Karosseriefarbe | Rose Bloom | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar |  | Hörbarer Batteriealarm | Ja |  | Redezeit | Bis zu 430 Min. |  | Standby-Zeit | Bis zu 350 Std. | Digital Player (Recorder) | Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3 | Verbindungen | Vorhandene Steckplätze | 1 x microSD | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige |  | Diagonalabmessung | 2" |  | Farbunterstützung | Farb |  | Farbtiefe | 18 Bit (262000 Farben) |  | Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel |  | Merkmale | Hintergrundbild, Bildschirmschoner | Organizer | Wecker | Ja |  | Kalender / Ereigniserinnerung | Ja |  | Rechner | Grundlegend |  | Reminder | Ja | Mobil | Technologie | GSM |  | Antenne | Integriert |  | Vibrationsalarm | Ja |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Anruferkennung | Ja |  | Automatische Wahlwiederholung | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Anklopfen | Ja |  | Konferenzfähig | Ja |  | Band | GSM 850/900/1800/1900 (Quadband) |  | Anrufumleitung | Ja |  | Anruf sperren | Ja |  | Verbindung halten | Ja |  | Anruf-Timer | Ja |  | Sprachnachrichtenfähigkeit | Ja |  | Sprachwahl | Ja |  | Computer Link | Ja |  | Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja |  | Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth (A2DP) |  | Telefondesign | Telefon mit Klappe |  | Mehrstimmiger Klingelton | Eingebaut | Nachrichten- und Datenservices | Short Messaging Service (SMS) | Ja |  | Internet Browser | Ja |  | GPRS (General Packet Radio Service) | Ja - Klasse 12 |  | Mobile E-Mail | Ja |  | Messaging Services | MMS, EMS |  | EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja - Klasse 12 | Communicator-Merkmale | Benutzerspeicher | 25 MB | Display (2.) | Type | OLED-Display - Farb |  | Display Resolution | 128 x 160 Pixel | Digitalkamera | Formfaktor | Integriert |  | Digitaler Zoom | 8 |  | Sensorauflösung | 2 Megapixel | Multimediafunktionen | Digitalvideo-Playback-Formate | MPEG-4, 3gp, H.263-Video and AMR-Audio |  | Herunterladbarer Content | Audiodateien, Videodateien, Spiele, Klingeltöne, Bildschirmschoner, Hintergrundbilder |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 140,54* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,50* |
€ 140,68* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 149,63* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 150,96* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 158,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 60,25* | € 71,70 | Ähnlich |  | | | € 4.658,96* | € 5.544,16 | Ähnlich |  | | Digital Data Communications ACC-2009 | € 9,73* | € 11,58 | Ähnlich |  | | | € 150,70* | € 179,33 | Ähnlich |  | | | € 303,38* | € 361,02 | Ähnlich |  | | | € 303,38* | € 361,02 | Ähnlich |  | | | € 72,32* | € 86,06 | Ähnlich |  | | | € 403,59* | € 480,27 | Ähnlich |  | | | € 403,59* | € 480,27 | Ähnlich |  | | | € 584,05* | € 695,02 | Ähnlich |  | | | € 824,38* | € 981,01 |
|  |  |
|
 |
|
|