Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1399330 Herst.-Nr.: 34228 EAN: 4019976342287 |
| |
|
|  |  |
 | Iomega eGo Portable - Festplatte - 320 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Rot Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.4 cm |  | Tiefe | 12.6 cm |  | Höhe | 1.2 cm |  | Gewicht | 165 g |  | Farbe | Rot |  | Lokalisierung | Großbritannien und Nordirland, Europa |  | Gerätetyp | Festplatte - extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Splitterkabel (Netz) | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, EMC Retrospect Express HD |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows 2000/XP/Vista - Pentium II - 350 MHz - RAM 256 MB ¦ MacOS X 10.1.5 oder höher - PowerPC G3 - RAM 128 MB | Festplatte | Formfaktor | 2.5" |  | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB |  | Puffergröße | 8 MB |  | Kapazität | 320 GB |  | Merkmale | DropGuard | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 480 Mbit/s |  | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 83,26* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 84,20* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 85,34* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 86,53* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 90,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 60,25* | € 71,70 | Ähnlich |  | | | € 4.658,96* | € 5.544,16 | Ähnlich |  | | Digital Data Communications ACC-2009 | € 9,73* | € 11,58 | Ähnlich |  | | | € 150,70* | € 179,33 | Ähnlich |  | | | € 150,96* | € 179,64 | Ähnlich |  | | | € 303,38* | € 361,02 | Ähnlich |  | | | € 303,38* | € 361,02 | Ähnlich |  | | | € 403,59* | € 480,27 | Ähnlich |  | | | € 403,59* | € 480,27 | Ähnlich |  | | | € 584,05* | € 695,02 | Ähnlich |  | | | € 824,38* | € 981,01 |
|  |  |
|
 |
|
|