Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20100668 Herst.-Nr.: DVD-S54EG-S EAN: 5025232449644 |
| | |
|
|  |  |
 | Panasonic DVD S54EG-S - DVD-Player - Hochskalierung - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Tabletop |  | Breite | 43 cm |  | Tiefe | 23.9 cm |  | Höhe | 4.3 cm |  | Gewicht | 2 kg |  | Farbe | Silber |  | Produkttyp | DVD-Player | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 9 Watt | Anschlüsse | Anschlusstyp | 1 x HDMI-Ausgang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ( RCA-Phono ) - Rückseite ¦ 1 x Component-Video-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 1 x SCART (RGB) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite | Audiosystem | Klang-Ausgabemodus | Stereo |  | Digital-Audio-Format | Dolby Digital-Leistung, DTS Digital-Leistung | Fernbedienung | Typ | Fernbedienung |  | Technologie | Infrarot | DVD | Medientyp | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, Video-CD, DVD+R DL, DVD-R DL |  | Medienladungstyp | Tablett |  | Audio-D/A-Wandler | 24bit / 192kHz |  | Unterstützte digitale Audiostandards | WMA, MP3 |  | Unterstützte Digital Video-Standards | DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 |  | Upconversion | Ja |  | Ausgabeauflösung | 1080i, 720p, 1080p |  | Video-D/A-Wandler | 12bit / 108MHz | DVD-Funktionen | Funktionen | Dialogverstärker, Progressive Scanning, Wiedergabe von JPEG-Fotos |  | Bild-Zoom | Ja |  | MP3-kompatibel | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 95,48* |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 95,75* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 96,57* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 103,23* |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 106,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 7 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3268-L1 | € 66,69* | € 79,36 | Ähnlich |  | | | € 775,92* | € 923,34 | Ähnlich |  | | | € 106,83* | € 127,13 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3237-L413 | € 90,12* | € 107,24 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F1790-L241 | € 199,49* | € 237,39 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens CCN:GER-100159-003 | € 785,06* | € 934,22 | Ähnlich |  | | | € 57,15* | € 68,01 | Ähnlich |  | | | € 255,22* | € 303,71 | Ähnlich |  | | | € 482,47* | € 574,14 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:GB4S10Z00DENBH | € 111,44* | € 132,61 | Ähnlich |  | | | € 3.038,76* | € 3.616,12 |
|  |  |
|
 |
|
|