IBM BladeCenter HS21 8853 - Blade - zweiweg - 1 x Quad-Core Xeon E5405 / 2 GHz - RAM 2 GB - keine Festplatte - ATI ES1000 - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r) - Express Seller
Allgemein | Typ | Server |
 | Breite | 2.9 cm |
 | Tiefe | 44.6 cm |
 | Höhe | 24.5 cm |
 | Gewicht | 5.4 kg |
 | Farbe | Stealth Black |
 | Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
 | Formfaktor des Produktes | Blade |
 | Anzahl interner Einbauschächte | 2 |
 | Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Speicher | Festplatte | Keine |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 4 ( 2 ) x Speicher - FB-DIMM 240-pin ¦ 2 ( 1 ) x Prozessor - LGA771 Socket |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Verwaltung - RS-485 ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 2 ( 2 ) x intern - 2.5" SFF |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Prozessor | Typ | Intel Quad-Core Xeon E5405 / 2 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Ausbaufähigkeit | Ausbaufähig |
 | Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Extended Memory 64 Technology |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | 4-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - ECC Chipkill |
 | Formfaktor | FB-DIMM 240-pin |
 | Leistungsmerkmale | Zwei DDR-Kanäle, Voll gepuffert |
 | Installierte Anzahl | 2 GB / 16 GB (Max) |
 | Erweiterungsregel | 2 Module gleichzeitig |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-5300 |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 1 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Alert on LAN 2, Wake on LAN (WoL) |
 | Netzwerk | Netzwerkkarte - PCI Express - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Ethernet-Controller | 2 x Broadcom BCM5708S |
 | Remote-Management-Controller | Intel Baseboard Management Controller (BMC) |
 | Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Auswählbares Starten, automatisches Starten, Modus "automatisches Starten" |
 | Produktzertifizierungen | CE, FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, ISO 9241-3, ISO 9241-8, CISPR 22 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, CB, FCC Part 15 |
 | Hersteller-Vertriebsprogramm | IBM Express Seller |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x Serial Attached SCSI - integriert - PCI Express |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial Attached SCSI |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
 | Name des Speicher-Controllers | LSISAS1064e |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 12 MB |
 | Cache pro Prozessor | 12 MB |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Grafik-Controller | Typ | PCI - integriert |
 | Installierte Größe | 16 MB |
 | Grafikprozessor / Hersteller | ATI ES1000 |
Hauptplatine | Chipsatz | Intel 5000P |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 1333 MHz |