IBM System x3550 7978 - Rack - zweiweg - 1 x Quad-Core Xeon E5410 / 2.33 GHz - RAM 4 GB - SAS - Hot-Swap 2.5" - keine Festplatte - DVD-Writer - ATI ES1000 - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r) - 1U - Express Seller
Allgemein | Typ | Server |
 | Breite | 44 cm |
 | Tiefe | 71.1 cm |
 | Höhe | 4.3 cm |
 | Gewicht | 12.7 kg |
 | Farbe | Stealth Black |
 | Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
 | Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |
 | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 4 |
 | Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Speicher | Festplatte | Keine |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 ( 1 ) x Prozessor - LGA771 Socket ¦ 8 ( 6 ) x Speicher - FB-DIMM 240-pin ¦ 2 ( 2 ) x PCI Express x8 - Halbe Länge, volle Höhe |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 2 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ( Vorderseite: 1 ) ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 4 ( 4 ) x Hot-Swap - 2.5" ¦ 1 ( 0 ) x von vorne zugänglich - 5,25" x 1/6H (Slim Line) |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Prozessor | Typ | Intel Quad-Core Xeon E5410 / 2.33 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Ausbaufähigkeit | Ausbaufähig |
 | Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Extended Memory 64 Technology |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | 4-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - ECC Chipkill |
 | Formfaktor | FB-DIMM 240-pin |
 | Leistungsmerkmale | Zwei DDR-Kanäle, Memory Mirroring, Voll gepuffert, Online Spare Memory |
 | Installierte Anzahl | 4 GB / 32 GB (Max) |
 | Erweiterungsregel | 2 Module gleichzeitig |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-5300 |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 2 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
 | Netzwerk | Netzwerkkarte - PCI-X / 100 MHz - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
 | Ethernet-Controller | 2 x Broadcom BCM5708 |
 | Remote-Management-Controller | Intel Baseboard Management Controller (BMC) |
 | Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Auswählbares Starten, automatisches Starten, Thermal Monitoring, Spannungsüberwachung, Überwachung der Lüftergeschwindigkeit, Predictive Failure Analysis (PFA), automatischer Server-Neustart |
 | Produktzertifizierungen | CE, FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, CISPR 22 Class A, EN 60950, IEC950, ZH1 618, CB, FCC Part 15, IEC 60950-1 |
 | Hersteller-Vertriebsprogramm | IBM Express Seller |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Gerätetyp | Stromversorgung Hot-Plug |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Gestellte Leistung | 670 Watt |
 | Redundante Stromversorgung | Optional |
 | Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial Attached SCSI |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 1E |
 | Name des Speicher-Controllers | ServeRAID-8k |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 12 MB |
 | Cache pro Prozessor | 12 MB |
Optische Speicher | Typ | DVD-Writer - IDE |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x Serial Attached SCSI - integriert - PCI Express |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-150 / SAS |
 | Name des Speicher-Controllers | Adaptec AIC-9580W |
Grafik-Controller | Typ | PCI - integriert |
 | Installierte Größe | 16 MB |
 | Grafikprozessor / Hersteller | ATI ES1000 |
Hauptplatine | Chipsatz | Intel 5000X |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 1333 MHz |