Allgemein | Produkttyp | Heimtheatersystem |
 | Abmessungen (BxTxH)/Gewicht | AV-Empfänger : 43 cm x 31 cm x 7 cm / 3.6 kg ¦ Lautsprechersystem : Satellitenlautsprecher : 27 cm x 27 cm x 111 cm / 3.5 kg ¦ Lautsprechersystem : Mittelkanallautsprecher : 33 cm x 9.4 cm x 11.1 cm / 1.3 kg ¦ Lautsprechersystem : Subwoofer : 16.1 cm x 38.2 cm x 40 cm / 5.5 kg |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 80 Watt |
 | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 1 Watt |
Anschlüsse | Anschlusstyp | 1 x USB ( 4 PIN USB Type A ) - Vorderseite ¦ 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Vorderseite ¦ 1 x Component-Video-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video-Ausgang ( RCA-Phono ) - Rückseite ¦ 1 x HDMI-Ausgang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x SPDIF-Eingang ( TOS Link ) - Rückseite |
 | Optical Digital Input | Ja |
 | Kopfhörerbuchse | Ja |
Audiosystem | Zusätzliche Funktionen | USB-Hostfunktion |
 | Klang-Ausgabemodus | Surround Sound |
 | Eingebaute Anzeige | Fluoreszierend |
 | Bestandteile | DVD-Player / AV-Empfänger, Lautsprechersystem |
 | Ausgangsleistung/gesamt | 500 Watt |
 | Einzelheiten der Verstärkerausgabe | 70 Watt - 4 Ohm - bei 1 kHz - THD 10% - 5 Kanal/Kanäle ( Surround ) ¦ 150 Watt - 3 Ohm - bei 30 Hz - THD 10% - 1 Kanal/Kanäle ( Subwoofer ) |
 | Timer | Schlafen |
 | Surround Sound-Effekte | Virtual-Surround-Modus |
 | Eingebaute Decoder | Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, DTS-DecorderDTS |
 | Digital Sound Processor (DSP) | Ja |
 | Anzeigenabdunklung | Ja |
 | Surround-System-Klasse | 5.1-Kanal |
Digital Player (Recorder) | Typ | Digital Player / Recorder |
 | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WMA, MP3 |
 | Zusätzliche Merkmale | Wiedergabe von JPEG-Fotos, USB-Flash-Drive-Wiedergabe, Aufzeichnung auf USB-Flash-Laufwerk |
 | Supported Digital Video Standards | DivX |
Lautsprechersystem | Lautsprecher | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - zweiweg - außen - 70 Watt - bei 1 kHz - 4 Ohm - verkabelt ¦ 2 x Lautsprecher für rechten/linken Rückkanal - zweiweg - außen - 70 Watt - bei 1 kHz - 4 Ohm - verkabelt ¦ 1 x Mittelkanallautsprecher - zweiweg - außen - 70 Watt - bei 1 kHz - 4 Ohm - verkabelt ¦ 1 x Subwoofer - außen - 150 Watt - bei 30 Hz - 3 Ohm - verkabelt |
Fernbedienung | Typ | Fernbedienung - infrarot |
Radiosystem | Typ | Radio - FM - Digital-Radio-Tuner |
 | Tuneranzeige | Fluoreszenzanzeige |
 | Anzahl voreingestellter Sender | 50 voreingestellte Sender |
 | Tuner-Frequenzbereich | FM: 87.5 - 108 MHz, AM: 520 - 1720 kHz |
 | Unterstützte RDS-Funktionen | CT, PTY, PS, RT |
DVD | Typ | DVD-Player |
 | Medienformat | CD-R, CD-RW, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, Video-CD |
 | Funktionen | Progressive Scanning, Wiedergabe von JPEG-Fotos |
 | MP3-Wiedergabe | Ja |
 | Unterstützte digitale Audiostandards | WMA, MP3 |
 | Unterstützte Digital Video-Standards | XviD, DivX (ver.5) |
 | Upconversion | Ja |
 | Ausgabeauflösung | 1080p |