HP ProLiant ML150 G5 Performance - Tower - zweiweg - 1 x Quad-Core Xeon E5410 / 2.33 GHz - RAM 2 GB - Hot-Swap 3.5" - keine Festplatte - DVD - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r) - 5U
Allgemein | Typ | Server |
 | Breite | 42.4 cm |
 | Tiefe | 61.7 cm |
 | Höhe | 20 cm |
 | Gewicht | 18.6 kg |
 | Lokalisierung | Europa |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Formfaktor des Produktes | Tower - 5U |
 | Anzahl interner Einbauschächte | 8 |
 | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 3 |
 | Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Speicher | Festplatte | Keine |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 ( 1 ) x Prozessor ¦ 6 ( 4 ) x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 1 ( 1 ) x PCI ¦ 2 ( 1 ) x PCI Express x8 ¦ 3 ( 3 ) x PCI Express x4 ( 8x-Modus ) |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( 2 vorne, 4 hinten, 2 innen ) ¦ 1 x seriell ¦ 1 x Maus - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Display / Video ¦ 1 x Tastatur - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 3 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 8 ( 8 ) x Hot-Swap - 3.5" x 1/3H |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Prozessor | Typ | Intel Quad-Core Xeon E5410 / 2.33 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Ausbaufähigkeit | Ausbaufähig |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | 4-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Gepuffert , registriert |
 | Installierte Anzahl | 2 GB / 16 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-5300 |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 1 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
 | Netzwerk | Netzwerkkarte - PCI Express - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Ethernet-Controller | HP NC105i |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, Disketten I/O Kontrolle |
 | Produktzertifizierungen | ACPI 1.0b |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Gerätetyp | Stromversorgung |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Gestellte Leistung | 650 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - Plug-in-Karte |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-150 / SAS |
 | Anzahl Kanäle | 8 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5 |
 | Name des Speicher-Controllers | Smart Array E200 |
 | Puffergrösse | 128 MB |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 12 MB |
 | Cache pro Prozessor | 12 MB ( 2 x 6 MB (6 MB pro Core-Paar) ) |
Optische Speicher | Typ | DVD-ROM - Serial ATA |
Betriebssystem | Software/Software | Treiber & Utilities |
 | Software/OS-zertifiziert | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Small Business Server 2003, UnixWare 7.1.4, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, SCO OpenServer 6, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5 |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x RAID - integriert |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-150 |
 | Anzahl Kanäle | 4 |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Installierte Größe | 8 MB |
Hauptplatine | Chipsatz | Intel 5100 |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 1333 MHz |