Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Epson AcuLaser M2000D


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-235C010
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  C11CA07011
EAN:  8715946387581
Epson AcuLaser M2000D - Drucker - S/W - Duplex - Laser - Legal, A4 - 1200 dpi - bis zu 28 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - parallel, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Breite
37.8 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
25.5 cm
Gewicht
11.5 kg
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig ¦ 1 x Hi-Speed USB
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
Speicher
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
Service & Support
1 Jahr Garantie
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
1200 dpi
Duplex-Druckausgabe
Duplex
PostScript Unterstützung
Inbegriffen
Druckersprache
PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, EPSON ESC/P 2, PCL 6, EPSON ESC/P, PDF 1.3
Enthaltene Schriftarten
276 x skalierbar ¦ 13 x Bitmap
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w ¦ Bis zu 14 Seiten/Min. - s/w-Duplex
Schnittstelle
Parallel, USB
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6 Sek.
Medienhandhabung
250-Blatt-Zufuhrfach, 50-Blatt-Universalzuführung
Prozessor
Prozessor
300 MHz
RAM
Installierter RAM (Max.)
32 MB / 288 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), F4
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität
300 Blätter
Mediazuführungen
1 x automatischer Dokumenteneinzug - 50 Blätter ¦ 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier
Mediengewicht
60 g/m2 - 220 g/m2
Max. Medienkapazität
800 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
148.5 mm x 210 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, EN 60950, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, NORDIC, EN55022 Class B, JEIDA, IEC 60825-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
840 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
7 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Kapazität
Monatliche Kapazität
20000 Seiten
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 192,45*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 192,71*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 194,77*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 195,37*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 196,33*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,45*
€ 229,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Epson
7000276
€ 99,35*
€ 118,23
Zubehör
Epson
C12C802461
€ 136,13*
€ 161,99
Zubehör
Epson
7000277
€ 204,19*
€ 242,99
Zubehör
Epson
SEEDG2020
€ 51,30*
€ 61,05
Zubehör
Epson
SEEDG0035
€ 110,47*
€ 131,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG