Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ViewSonic VA2026w


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  526-767728000
Hersteller:  Viewsonic
Herst.-Nr.:  VS11802D
EAN:  0766907255522
ViewSonic VA2026w - Flachbildschirm - TFT - 20" - Breitbildformat - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 2000:1 (dynamisch) - 5 ms - 0.258 mm - DVI-D, VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47.2 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
40.8 cm
Gewicht
4.9 kg
Display-Typ
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie
TN
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 48 Stunden ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - 28 Tage - Reaktionszeit: 48 Stunden
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar
Produktzertifizierungen
TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, ISO 9001, cUL, EPA Energy Star, ISO 13406-2, NOM, SASO, TUV S, VESA FDMI, ISO 14001, CB, ICES-003 Class B, CCC, TUV Ergo, PSB, MIC, KTL, ISO 9002, RoHS, WEEE, GOST-R
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Windows Vista
Works with Windows Vista
Stromversorgung
Formfaktor
Intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
38 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, ViewSonic Wizard
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Display
Diagonalabmessung
20" - Breitbildformat
Sichtbare Bildfläche
20.0"
Max. Auflösung
1680 x 1050 / 60 Hz
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
75 Hz x 82 kHz
Besonderheiten
OptiSync, ViewMatch, OnView, ClearMotiv, sRGB-Farbmanagement, HDCP
Farbunterstützung
Up to 16.2 million colors
Videobandbreite
135 MHz
Steuerelemente / Anpassungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Eingang wählen, Farbtemperatur, H-Größe
Bildschirmbeschichtung
Anti-Glanz
Reaktionszeit
5 ms
Lebensdauer der Beleuchtung
40,000 Stunde(n)
Punktabstand / Pixelabstand
0.258 mm
Signaleingang
DVI-D, VGA
Bildschirmpositionsanpassung
Neigbar
Bild
Farbtemperatur
9300K, einstellbar, 6500K, 5400K
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m2
Kontrastverhältnis
1000:1 / 2000:1 (dynamisch)
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
175
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
170
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI)
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, Viewsonic
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 147,59*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 148,16*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 158,41*
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG