Panasonic e.cam NV-GS330EG-S - Camcorder - Videoaufnahme im Breitbildformat - 800 Kpix - optischer Zoom: 10 x - Mini DV - Silber
Allgemein | Breite | 7.9 cm |
 | Tiefe | 13.6 cm |
 | Höhe | 7.3 cm |
 | Gewicht | 450 g |
 | Farbe | Silber |
 | Produkttyp | Camcorder |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | A/V-Kabel ¦ USB-Kabel |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil und Akkuladegerät - extern |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Software | Software | Treiber & Utilities, Panasonic MotionDV STUDIO, Panasonic SweetMovieLife |
Display | Typ | LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2.7" - Farb |
 | Anzeigeformat | 123.200 Pixel |
 | Anzeigen-Formfaktor | Drehbar |
Batterie | Details zu unterstützten Batterien | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen ) |
Objektivsystem | Typ | Zoomobjektiv - 3 mm - 30 mm - f/1.8-2.8 |
 | Optisches Zoom | 10 x |
 | Blendenöffnung | F/1.8-2.8 |
 | Brennweite | 3 mm - 30 mm |
 | Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
 | Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
 | Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
 | Filtergröße | 37 mm |
 | Objektivhersteller | Leica |
 | Merkmale | Eingebauter Objektivschutz |
Optischer Sucher | Suchertyp | LCD Monitor |
 | Sucher-Farbunterstützung | Farbe |
 | Sucherauflösung | 113.578 Pixel |
 | Sucherdiagonale | 0.33" |
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | Betriebssystemunterstützung | MS Windows 2000 SP4 oder höher, MS Windows Vista, MS Windows XP SP2 |
 | Peripheriegeräte | USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk |
Speicher | Speicher/Bildspeicherung | JPEG 2048 x 1512 ¦ JPEG 2048 x 1152 ¦ JPEG 1600 x 1200 ¦ JPEG 1280 x 960 ¦ JPEG 640 x 480 ¦ JPEG 640 x 360 |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | USB 2.0-Kompatibilität, eingebauter Lautsprecher, Gegenlichtkorrektur, Datums-/Zeitstempel, Helligkeitsregelung der Anzeige, PictBridge-Unterstützung |
 | Bearbeitungsfunktionen | Audio Dubbing |
 | Low Lux / Nachtmodus | Ja |
 | Kamerafunktion für digitales Standbild | Ja |
 | Zeitcode | Ja |
Anschlüsse | Anschlusstyp | 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ 1 x S-Video-Ausgang ¦ 1 x USB ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire/i.LINK) |
 | Erweiterungssteckplätze | 1 x SD-Speicherkarte |
Mikrophontyp | Typ | Mikrofon - eingebaut |
 | Betriebsart des Mikrophons | Stereo |
 | Mikrophontechnologie | Elektret-Kondensator |
 | Mikrofonfunktionen | Zoom, Windgeräusch-Reduzierung |
Hauptmerkmale | Medientyp | Mini DV |
 | Farbunterstützung | Farb |
 | Typ des optischen Sensors | 3CCD |
 | Digitales Zoom | 700 x |
 | Analoges Videoformat | PAL |
 | Größe des optischen Sensors | 1/6" |
 | Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/8000 Sek |
 | Min. Verschlussgeschwindigkeit | 1/25 Sek |
 | Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch, manuell |
 | Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
 | Aufnahmeprogramme | Spotlight, Hochformat, Surf & Snow, wenig Licht, Sportmodus |
 | Bildmodi | Digitalphoto-Modus |
 | Voreinstellungen für Weißabgleich | Innen, außen |
 | Videoaufnahme | MPEG - 320 x 240 - 6 Bilder pro Sek. - Webcam-Modus |
 | Fernbedienung | Fernbedienung - infrarot |
 | Bildstabilisator | Optisch (MEGA O.I.S.) |
 | Webcam-Unterstützung | Ja |
 | Mindestbeleuchtung | 1 Lux |
 | Aufnahmegeschwindigkeit | SP, LP |
 | Digitale Szeneüberleitung | White Fader, Black Fader |
 | Sensorauflösung Camcorder | 800 Kpix |
 | Effektive Videoauflösung Camcorder | 630 Kpix |
 | Effektive Fotoauflösung Camcorder | 0.71 Mpix |
 | Widescreen-Videoaufzeichnung | Videoaufnahme im Breitbildformat |