Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EKL 40000010008


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  505-11201239
Hersteller:  EKL
Herst.-Nr.:  40000010008
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
EKL - Festplattenkühler
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Festplattenkühler
Produktmaterial
Kunststoff
Kompatibler Einschub
5,25" oder 3,5"
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
23 dBA
Gebläse
Gebläsehöhe
25 mm
Air Flow (gesamt)
35,9 CFM
Drehgeschwindigkeit
1950 U/min
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Kugellager
... > DCI > Systeme > Systemzubehör
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop
8 Tage
€ 6,00*
€ 17,25*
12 Tage
€ 6,00*
€ 19,38*
14 Tage
€ 4,95*
€ 29,32*
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
EKL
40000010006
€ 21,40*
€ 25,47
Ähnlich
EKL
84000000014
€ 4,51*
€ 5,37
Ähnlich
EKL
20100000001
€ 13,17*
€ 15,67
Ähnlich
EKL
20404011016
€ 15,84*
€ 18,85
Ähnlich
EKL
84000000013
€ 29,04*
€ 34,56
Ähnlich
EKL
84000000012
€ 25,09*
€ 29,86
Ähnlich
EKL
84000000015
€ 22,34*
€ 26,58
Ähnlich
EKL
40000010008
€ 29,32*
€ 34,89
Ähnlich
EKL
40000010022
€ 8,15*
€ 9,70
Ähnlich
EKL
40000010014
€ 20,80*
€ 24,75
Ähnlich
EKL
40000010009
€ 9,45*
€ 11,25
Ähnlich
EKL
84000000019
€ 3,83*
€ 4,56
Ähnlich
EKL
40000010018
€ 26,95*
€ 32,07
Ähnlich
EKL
84000000011
€ 1,04*
€ 1,24
Ähnlich
EKL
84000000010
€ 17,56*
€ 20,90
Ähnlich
EKL
40199021000
€ 7,22*
€ 8,59
Ähnlich
EKL
30999001000
€ 2,45*
€ 2,92
Ähnlich
EKL
84000000009
€ 9,88*
€ 11,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG