Apple Mac Pro - Tower - 2 x Quad-Core Xeon 2.8 GHz - RAM 2 GB - Festplatte 1 x 320 GB - DVD±RW (±R DL) - Radeon HD 2600XT - Gigabit Ethernet Bluetooth 2.0 EDR - MacOS X 10.5 - Monitor : keine(r)
Allgemein | Typ | Personal-Computer |
 | Breite | 20.6 cm |
 | Tiefe | 47.5 cm |
 | Höhe | 51.1 cm |
 | Gewicht | 19.2 kg |
 | Lokalisierung | Englisch / Großbritannien und Nordirland |
 | Formfaktor des Produktes | Tower |
Speicher | Festplatte | 1 x 320 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 8 ( 6 ) x Speicher - FB-DIMM 240-pin ¦ 2 ( 1 ) x PCI Express 2.0 x16 - Volle Länge ¦ 2 ( 0 ) x Prozessor ¦ 2 ( 2 ) x PCI Express x4 - Volle Länge |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link) - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 2 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9 PIN FireWire 800 ( Vorderseite: 1 ) ¦ 2 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ( Vorderseite: 1 ) ¦ 5 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - SPDIF-Eingang - TOSLINK ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 4 ( 3 ) x intern - 3.5" x 1/3H ¦ 2 ( 1 ) x von vorne zugänglich |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Prozessor | Typ | Intel Quad-Core Xeon 2.8 GHz |
 | Installierte Anzahl | 2 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Extended Memory 64 Technology |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | 4-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - ECC |
 | Formfaktor | FB-DIMM 240-pin |
 | Leistungsmerkmale | Voll gepuffert |
 | Installierte Anzahl | 2 GB / 32 GB (Max) |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 1 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 800 MHz |
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 2.0 EDR |
 | Produktzertifizierungen | Bluetooth 2.0 |
 | Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | EPA Energy Star |
 | Enthaltene Kabel | DVI-VGA-Adapter ¦ USB-Verlängerungskabel |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Gerätetyp | Stromversorgung |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x Serial Attached SCSI - integriert |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 / SAS |
 | Anzahl Kanäle | 4 |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 24 MB |
 | Cache pro Prozessor | 12 MB ( 2 x 6 MB (6 MB pro Core-Paar) ) |
Optische Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) |
 | Lesegeschwindigkeit | 32x (CD) / 16x (DVD) |
 | Schreibgeschwindigkeit | 32x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) |
 | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) |
Betriebssystem | Software/Software | Apple QuickTime, Apple Mac OS X Mail, Apple iChat, Apple iCal, Apple DVD Player, Apple Address Book, Apple Safari, Apple Dashboard, Apple Spotlight, Apple XCode Developer Tools, Front Row, Photo Booth, Apple iLifeí08, Apple Spaces, Apple Quick Look, Apple Time Machine |
 | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Apple MacOS X 10.5 |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Audioausgang | Typ | Soundkarte - integriert |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Tastatur | Merkmale | Zwei integrierte USB 2.0-Anschlüsse |
 | Schnittstelle | USB |
Grafik-Controller | Typ | PCI Express 2.0 x16 - Plug-in-Karte |
 | Videospeicher | GDDR3 SDRAM |
 | Installierte Größe | 256 MB |
 | Grafikprozessor / Hersteller | ATI Radeon HD 2600XT |
 | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
 | Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 2 |
Maus | Technologie | Optisch |
 | Schnittstelle | USB |
Hauptplatine | Datenbus-Geschwindigkeit | 1600 MHz |