Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Origin Storage CPQ-73S/10-S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-782750000
Hersteller:  Origin Storage
Herst.-Nr.:  CPQ-73S/10-S4
EAN:  5055146527022
Origin Storage - Festplatte - 73 GB - Hot-Swap - Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Festplatte
Schnittstellen Typ
Ultra160 SCSI
Kapazität
73 GB
SCSI-Signaltyp
Niedrigspannungsdifferential (LVD)
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 203,17*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 204,05*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 218,43*
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG