Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 314-089741 Herst.-Nr.: SGH-I780ZKADBT EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Samsung SGH i780 - Windows Mobile 6.0 2.6" TFT ( 320 x 320 ) - Kamera - Bluetooth 2.0 EDR - GPS - GSM 900/1800/1900 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.1 cm |  | Tiefe | 1.3 cm |  | Höhe | 11.6 cm |  | Gewicht | 120 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Smartphone |  | Vibrationsalarm | Ja | Speicher | Unterstützte Flash-Speicherkarten | MicroSD | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 microSD |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x USB | Audio | Unterstützte digitale Audio-Formate | MP3 | Display | Display-Typ | 2.6" TFT-Aktivmatrix |  | Bildschirmauflösung | 320 x 320 | Telekommunikation | Modem | Wireless Cellular Modem - integriert |  | Cellular Enhancement Protocol | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA |  | Wireless Connectivity | Bluetooth 2.0 EDR | Batterie | Technologie / Formfaktor | Lithium-Ionen |  | Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte) | 1 |  | Kapazität | 1480 mAh | Betriebssystem | Software/Software | Windows Media Player |  | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows Mobile 6.0 | Eingabegerät | Typ | Tastatur, Touchscreen | GPS-System | GPS-Navigation | GPS-Empfänger | Telefonfunktionen | Band | GSM 900/1800/1900 |  | Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, SMTP, IMAP4 |  | Messaging- / Datendienste | SMS, WAP, E-Mail | Digitalkamera | Wirksame Sensorenauflösung | 1600 x 1200 |  | Digitaler Zoom | 2 |  | Sensorauflösung | 2 Megapixel |  | Aufzeichnungsformate | MPEG-4, H.263 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IT_TK_Depot | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 4,50* | € 283,19* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 291,78* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,50* |
€ 313,02* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 313,51* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 353,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von IT_TK_Depot |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot |  | Versand von IT_TK_Depot |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
Mindestbestellwert: € 58,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 24,64* | € 29,32 | Ähnlich |  | | | € 23,20* | € 27,61 | Ähnlich |  | | | € 23,49* | € 27,95 | Ähnlich |  | | | € 25,78* | € 30,68 | Ähnlich |  | | | € 9,39* | € 11,17 | Ähnlich |  | | | € 9,73* | € 11,58 | Ähnlich |  | | | € 15,18* | € 18,06 | Ähnlich |  | | | € 203,59* | € 242,27 | Ähnlich |  | | | € 124,63* | € 148,31 | Ähnlich |  | | | € 22,42* | € 26,68 | Ähnlich |  | | | € 28,59* | € 34,02 |
|  |  |
|
 |
|
|