Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 231-AJ743A Herst.-Nr.: AJ743A EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | HP StorageWorks Modular Smart Array 2012fc Dual Controller - Festplatten-Array - 12 Schächte ( SATA-300 / SAS ) - 4Gb Fibre Channel (extern) - Rack - einbaufähig - 2U Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 44.7 cm |  | Tiefe | 60.2 cm |  | Höhe | 8.9 cm |  | Gewicht | 20 kg |  | Gerätetyp | Festplatten-Array |  | Art | Rack - einbaufähig - 2U | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 4 x 4Gb Fibre Channel ¦ 2 x Serial Attached SCSI |  | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 12 ( 12 - 3.5" | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Prozessor | Typ | Celeron 566 MHz | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN55022, EN55024, ICES-003 Class A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, FCC CFR47 | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung Hot-Plug - Plug-In-Modul |  | Redundante Stromversorgung | Eingebaut |  | Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% | Massenspeicher-Controller | Typ | 2 x RAID |  | Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 / SAS |  | Datenübertragungsrate | 300 MBps |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50 |  | Unterstützte Geräte | Festplatten Array (RAID) |  | Cache-/Puffergröße (Max.) | 1 GB | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Red Hat Linux 5.0, SuSE Linux 10.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 2003 R2, VMware ESX Server | Schrank (Gehäuse) | Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 |  | Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module | 12 |  | Unterstützte Laufwerke | Serial ATA-300 / SAS | Festplattenspeicher | Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 / SAS | Massenspeicher | Max. unterstützte Kapazität | 9 TB |  | Maximale Anz. an LUNs | 256 |  | Externe Schnittstelle für HDD-Array | 4Gb Fibre Channel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Das_Hardwarehaus | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 4.960,00* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 5.060,13* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 5.068,53* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 5.102,95* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 5.113,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Das_Hardwarehaus |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Das_Hardwarehaus |  | Versand von Das_Hardwarehaus |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 299,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Das_Hardwarehaus | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 1.078,10* | € 1.282,94 | Zubehör | | | | € 1.251,09* | € 1.488,80 | Zubehör |  | | | € 1.190,87* | € 1.417,14 | Zubehör |  | | | € 438,64* | € 521,98 | Zubehör |  | | | € 778,45* | € 926,36 | Zubehör |  | | | € 1.494,89* | € 1.778,92 | Zubehör | | | | € 1.845,99* | € 2.196,73 | Zubehör |  | | | € 438,64* | € 521,98 | Zubehör | | | | € 1.759,30* | € 2.093,57 | Zubehör | | | | € 2.160,42* | € 2.570,90 | Zubehör | | | | € 244,14* | € 290,53 | Zubehör | | | | € 408,54* | € 486,16 | Zubehör | | | | € 179,63* | € 213,76 | Zubehör | | | | € 248,51* | € 295,73 |
|  |  |
|
 |
|
|