Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-29821 Herst.-Nr.: 1203-6899 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sony Ericsson Bluetooth HBH-PV708 - Kopfhörer ( über das Ohr ) - drahtlos - Bluetooth - Dark Chrome Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 61 mm |  | Tiefe | 18 mm |  | Gewicht | 14 g |  | Farbe | Dark Chrome |  | Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth |  | Funktionen | Lautstärkenregler |  | Empfohlene Verwendung | Handy | Stromversorgung | Batterie | Headset-Akku - wiederaufladbar | Mikrophontyp | Typ | Eingebaut |  | Betriebsart des Mikrophons | Mono | Kopfhörer | Anschlusstechnik | Drahtlos - Bluetooth |  | Soundmodus | Mono |  | Kopfhörertyp | Mit einem Ohr - monaural |  | Kopfhörer-Formfaktor | Über das Ohr | Drahtlose Verbindung | Übermittlungsbereich | 10 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tele_Jack | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 6,50* | € 26,18* |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 28,35* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 29,65* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 34,55* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 5,00* |
€ 34,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Tele_Jack |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack |  | Versand von Tele_Jack |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |  | ab € 525,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 38,29* | € 45,57 | Ähnlich |  | | | € 70,68* | € 84,11 | Ähnlich |  | | | € 29,03* | € 34,55 | Ähnlich |  | | | € 38,40* | € 45,70 | Ähnlich |  | | | € 29,18* | € 34,72 | Ähnlich |  | | | € 29,18* | € 34,72 | Ähnlich |  | | | € 34,32* | € 40,84 | Ähnlich |  | | | € 48,22* | € 57,38 | Ähnlich |  | | | € 48,22* | € 57,38 | Ähnlich |  | | | € 21,03* | € 25,03 | Ähnlich |  | | | € 53,21* | € 63,32 |
|  |  |
|
 |
|
|