Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Workstation Xw8600 PW460EA#ABD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1399989
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  PW460EA#ABD
EAN:  0883585848805
HP Workstation xw8600 - CMT - 1 x Quad-Core Xeon E5450 / 3 GHz - RAM 4 GB - Festplatte 1 x 146 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Gigabit Ethernet - Vista Business / XP Pro Downgrade - Monitor : keine(r)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Arbeitsstation
Breite
21 cm
Tiefe
52.5 cm
Höhe
45.4 cm
Gewicht
19.5 kg
Farbe
Carbonite, Alloy Metallic
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Anwendungsempfehlung
Kleinbetrieb, Großunternehmen
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
Convertible Mini Tower
Speicher
Festplatte
1 x 146 GB - Standard - Serial Attached SCSI - 15000 rpm
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 ( 1 ) x Prozessor - LGA771 Socket ¦ 2 ( 2 ) x PCI Express x16 ¦ 2 ( 2 ) x PCI Express x8 ( 4x-Modus ) ¦ 8 ( 6 ) x Speicher - FB-DIMM 240-pin ¦ 1 ( 1 ) x PCI ¦ 1 ( 1 ) x PCI-X / 133 MHz - Volle Länge ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x8
Konnektivität/Schnittstellen
8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 2 x IEEE 1394 (FireWire) ( Vorderseite: 1 )
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
3 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 5 ( 4 ) x intern - 3.5" x 1/3H ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Service & Support
3 Jahre Garantie
Prozessor
Typ
Intel Quad-Core Xeon E5450 / 3 GHz
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Ausbaufähigkeit
Ausbaufähig
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
4-Core
RAM
Technologie
DDR II SDRAM - ECC
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Leistungsmerkmale
Registriert , Voll gepuffert
Installierte Anzahl
4 GB / 128 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC2-5300
Konfigurationsmerkmale
2 x 2 GB
Speichergeschwindigkeit
667 MHz
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkkarte - PCI Express - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, WfM 2.0
Ethernet-Controller
Broadcom BCM5755
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gerätetyp
Stromversorgung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - integriert
Controller Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Anzahl Kanäle
6
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Cache-Speicher
Typ
L2
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Optische Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD-R DL) / 8x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
Betriebssystem
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business / XP Professional Downgrade
Monitor
Monitortyp
Keine(r)
Audioausgang
Typ
Soundkarte - integriert
Soundmodus
Stereo
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
1 x RAID - integriert
Controller Schnittstellentyp
Serial Attached SCSI
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
HP Standard Keyboard
Maus
Technologie
Optisch
Merkmale
Blättern
Schnittstelle
USB
Hauptplatine
Chipsatz
Intel 5400
Datenbus-Geschwindigkeit
1333 MHz
... > DCI > Systeme > Desktops & Server
Weitere Suchbegriffe: PC, Workstation
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 2.341,59*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 2.347,37*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 2.349,46*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 2.353,96*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 2.501,67*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.341,59*
€ 2.786,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
EA330AA
€ 234,37*
€ 278,90
Zubehör
HP
EM718AA
€ 39,37*
€ 46,85
Zubehör
HP
EW222AA
€ 205,54*
€ 244,59
Zubehör
HP
PV944A
€ 100,56*
€ 119,67
Zubehör
HP
AH047AA
€ 44,93*
€ 53,47
Zubehör
HP
EM160AA
€ 109,59*
€ 130,41
Zubehör
HP
EM160ET
€ 44,64*
€ 53,12
Zubehör
HP
EA788ET
€ 76,55*
€ 91,09
Zubehör
HP
EA788AA
€ 104,46*
€ 124,31
Zubehör
HP
EM161AA
€ 181,25*
€ 215,69
Zubehör
HP
EA327AA
€ 66,42*
€ 79,04
Zubehör
HP
PV943A
€ 162,13*
€ 192,93
Zubehör
HP
EM159AA
€ 76,32*
€ 90,82
Zubehör
HP
EA329AA
€ 180,12*
€ 214,34
Zubehör
HP
RH201AA
€ 252,17*
€ 300,08
Zubehör
HP
EM172AA
€ 173,22*
€ 206,13
Zubehör
HP
GT346ET
€ 217,62*
€ 258,97
Zubehör
HP
GT346AA
€ 260,23*
€ 309,67
Zubehör
HP
U8303E
€ 159,50*
€ 189,81
Zubehör
HP
U6581PE
€ 222,56*
€ 264,85
Zubehör
HP
U4878PE
€ 200,49*
€ 238,58
Zubehör
HP
U4868PE
€ 188,98*
€ 224,89
Zubehör
HP
UE342E
€ 29,65*
€ 35,28
Zubehör
HP
U7938E
€ 346,33*
€ 412,13
Zubehör
HP
UE343E
€ 185,67*
€ 220,95
Zubehör
HP
U7941E
€ 171,84*
€ 204,49
Zubehör
HP
U7951E
€ 772,31*
€ 919,05
Zubehör
HP
UE344E
€ 218,03*
€ 259,46
Zubehör
HP
U7943E
€ 198,98*
€ 236,79
Zubehör
HP
DY670A
€ 45,62*
€ 54,29
Zubehör
HP
GE262AA
€ 251,38*
€ 299,14
Zubehör
HP
GE261AA
€ 216,53*
€ 257,67
Zubehör
HP
GF343AT
€ 47,11*
€ 56,06
Zubehör
HP
GF343AA
€ 57,16*
€ 68,02
Zubehör
HP
EM161ET
€ 82,53*
€ 98,21
Zubehör
HP
KY113AA
€ 181,85*
€ 216,40
Zubehör
HP
EM174AA
€ 392,95*
€ 467,61
Zubehör
HP
GE259AA
€ 164,53*
€ 195,79
Zubehör
HP
GM112AA
€ 1.717,32*
€ 2.043,61
Zubehör
HP
GS567AA
€ 35,49*
€ 42,23
Zubehör
HP
GM110AA
€ 41,06*
€ 48,86
Zubehör
HP
EF227A4ABB
€ 387,76*
€ 461,43
Zubehör
HP
KE289A4ABB
€ 376,89*
€ 448,50
Zubehör
HP
KD911A4ABB
€ 563,87*
€ 671,01
Zubehör
HP
GV546A4ABB
€ 2.162,90*
€ 2.573,85
Zubehör
HP
EZ320A4ABB
€ 1.008,21*
€ 1.199,77
Zubehör
HP
GE258AA
€ 450,52*
€ 536,12
Zubehör
HP
KU004AA
€ 96,24*
€ 114,53
Zubehör
HP
KD506AA
€ 646,88*
€ 769,79
Zubehör
HP
GE257AA
€ 87,87*
€ 104,57
Zubehör
HP
KK912AA
€ 32,48*
€ 38,65
Zubehör
HP
GW405AA
€ 29,61*
€ 35,24
Zubehör
HP
DC172B
€ 20,31*
€ 24,17
Zubehör
HP
RY429AA
€ 305,29*
€ 363,30
Zubehör
HP
RY429ET
€ 270,07*
€ 321,38
Zubehör
HP
EH925A
€ 42,15*
€ 50,16
Zubehör
HP
EM162AA
€ 401,66*
€ 477,98
Zubehör
HP
PA997A
€ 30,00*
€ 35,70
Zubehör
HP
EH352AA
€ 48,50*
€ 57,72
Zubehör
HP
KD215AA
€ 1.021,92*
€ 1.216,08
Zubehör
HP
EM165AA
€ 20,06*
€ 23,87
Zubehör
HP
PC766A
€ 47,38*
€ 56,38
Zubehör
HP
DT527AABD
€ 20,32*
€ 24,18
Zubehör
HP
DT528AABD
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DY651A
€ 24,20*
€ 28,80
Zubehör
HP
GU096AA
€ 43,80*
€ 52,12
Zubehör
HP
PT453A
€ 378,81*
€ 450,78
Zubehör
HP
GU095AA
€ 1.940,52*
€ 2.309,22
Zubehör
HP
GP529ET
€ 346,16*
€ 411,93
Zubehör
HP
GP529AA
€ 444,21*
€ 528,61
Zubehör
HP
GP528ET
€ 84,20*
€ 100,20
Zubehör
HP
GP528AA
€ 104,09*
€ 123,87
Zubehör
HP
KD506ET
€ 559,26*
€ 665,52
Zubehör
HP
RV706AA
€ 1.324,64*
€ 1.576,32
Zubehör
HP
GR521ET
€ 114,94*
€ 136,78
Zubehör
HP
GR521AA
€ 153,51*
€ 182,68
Zubehör
HP
GN502ET
€ 76,76*
€ 91,34
Zubehör
HP
GN502AA
€ 85,02*
€ 101,17
Zubehör
HP
EM163AA
€ 37,89*
€ 45,09
Zubehör
HP
DM293A
€ 17,77*
€ 21,15
Zubehör
HP
EY703AA
€ 16,25*
€ 19,34
Zubehör
HP
DY664A
€ 127,32*
€ 151,51
Zubehör
HP
GN038AA
€ 139,77*
€ 166,33
Zubehör
HP
GN036AA
€ 269,92*
€ 321,20
Zubehör
HP
GN039AA
€ 121,69*
€ 144,81
Zubehör
HP
EM164AA
€ 47,43*
€ 56,44
Zubehör
HP
KD062AA
€ 39,60*
€ 47,12
Zubehör
HP
EF227ATABB
€ 345,43*
€ 411,06
Zubehör