Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Canon i-SENSYS MF4270 2235B017


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20100211
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  2235B017
EAN:  8714574511924
Canon i-SENSYS MF4270 - Multifunktionsgerät ( s/w ) - Laser - Kopieren (bis zu): 20 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 20 Seiten/Min. - 260 Blatt - 33.6 Kbps - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39 cm
Tiefe
44.2 cm
Höhe
45.5 cm
Gewicht
13.2 kg
Gerätetyp
Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Kopierertyp
Digital
Faxtyp
Normalpapier
Speicher
Max. unterstützter Speicher
32 MB
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 2000 Seiten - Canon FX-10
Kompatible Standards
EPA Energy Star
Ausgabezeit erste Kopie s/w
9 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
650 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
3.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
66 dB (in Betrieb)
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Halbtöne Grauskala
256
Max. Dokumentvergrößerung
200%
Max. Dokumentverkleinerung
50%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
Tonersparfunktion, 2 auf 1
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
UFRII LT
Scannen
Farbtiefe
24 bit
Optische Auflösung
600 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
9600 x 9600 dpi
Grauskalentiefe
8 bit
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
24 bit
Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Max. Kopienformat
Legal (216 x 356 mm)
Standardmedienkapazität
260 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Ausgabefach - 100 Blatt ¦ Papierkassette - 250 Blatt ¦ Bypassfach - 10 Blatt ¦ ADF - 35 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität
10 Blatt
PC-Konnektivität
Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Presto! PageManager, ScanSoft OmniPage SE
PC-Verbindungsmöglichkeiten
Ja
PC-Verbindung
Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS X 10.3.x, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.2.x, Apple Mac OS X 10.4.x, Apple Mac OS X 10.5.x
Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR
Fax über PC
Eingebaut
Kapazität Empfangsspeicher
Bis zu 256 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher
Bis zu 256 Seiten
Faxfunktionen
Kurzwahl
7 Rufnummer(n)
... > DCI > Büroausstattung > Multifunktions- und Bürogeräte
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 286,56*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 290,64*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 297,05*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 297,31*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 303,20*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Canon
0498V689
€ 162,73*
€ 193,65
Zubehör
Canon
0263B002
€ 46,58*
€ 55,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG