Lenovo ThinkPad T61 6460 - Core 2 Duo T8300 / 2.4 GHz - Centrino Pro - RAM 2 GB Festplatte 160 GB - DVD-Writer - Quadro NVS 140M TurboCache - Gigabit Ethernet - WLAN : Bluetooth, 802.11 a/b/g/n (draft) - TPM - Lesegerät für Fingerabdruck - Win XP Pro - 15.4" Breitbildschirm TFT 1680 x 1050 ( WSXGA+ ) - TopSeller
Allgemein | Breite | 35.8 cm |
 | Tiefe | 25.5 cm |
 | Höhe | 3.5 cm |
 | Gewicht | 2.7 kg |
 | Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, ThinkLight, Bluetooth-Antenne |
 | Systemtyp | Notebook |
 | Plattform-Technologie | Intel Centrino Pro |
 | Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck |
Speicher | Festplatte | 160 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungseinschübe | 1 x Ultrabay Slim |
 | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 ( 1 ) x Speicher - SO DIMM 200-polig ¦ 1 ( 1 ) x CardBus - Typ I/II ¦ 1 ( 1 ) x ExpressCard/54 |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 4-polig ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Prozessor | Prozessor | Intel Core 2 Duo T8300 / 2.4 GHz |
 | Chipsatz | Mobile Intel PM965 Express |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 800 MHz |
 | Funktionen | Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Dynamic Acceleration |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - 667 MHz |
 | Formfaktor | SO DIMM 200-polig |
 | Installierte Anzahl | 2 GB / 3 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-5300 |
 | Konfigurationsmerkmale | 1 x 2 GB |
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) |
 | Wireless NIC | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN |
 | Wireless LAN unterstützt | Ja |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, ThinkVantage Active Protection System, ThinkPad Roll Cage, Intel Active Management Technology (iAMT) |
 | Produktzertifizierungen | CE, MPR II, BSMI, cUL, NOM, VCCI-II, UL 60950, CB, FCC Part 15 B, CCC, MIC, RoHS, EPA Energy Star 4.0, ACA |
 | Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Extern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 36 dB |
Massenspeicher-Controller | Typ | Serial ATA/IDE |
 | SATA-Schnittstelle | Serial ATA-300 |
Video | Videospeicher | 128 MB |
 | Grafikprozessor / Hersteller | NVIDIA Quadro NVS 140M TurboCache - PCI Express x16 |
Audio | Kompatibilität | High Definition Audio |
 | Audioausgang | Soundkarte |
 | Audioeingang | Mikrofon |
 | Audio Codec | AD1984JCP |
Display | Display-Typ | 15.4" TFT |
 | Max. Auflösung | 1680 x 1050 ( WSXGA+ ) |
 | Besonderheiten | Anti-Glanz |
 | Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
 | Breitbild-Bildschirm | Ja |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 3 MB |
Optische Speicher | Typ | DVD-Writer - entfernbares Plug-in-Modul |
Eingabeperipheriegeräte | Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
Telekommunikation | Leistungsmerkmale | Aktualisierbar auf V.92 |
 | Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps |
 | Protokolle und Spezifikationen | ITU V.90 |
 | Modem | Fax / Modem - CDC |
Batterie | Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen |
 | Installierte Anzahl | 1 / 2 (Max) |
 | Betriebszeit (bis zu) | 3.6 Stunde(n) |
Betriebssystem | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional |
Kartenleser | Typ | 4-in-1 Kartenleser |
 | Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD Memory Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card |