Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cherry Advanced Performance Line MultiBoard G80-8113


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1390887
Hersteller:  Cherry
Herst.-Nr.:  G80-8113LUADE-2
EAN:  4025112060885
Cherry Advanced Performance Line MultiBoard G80-8113 - Tastatur - USB - 121 Tasten - Touchpad - Schwarz - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
47 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
1.6 kg
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutsch
Gerätetyp
Tastatur
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
2 x USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze
1 x Magnetkarte
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, VCCI, C-Tick, BSMI, GS, VDE, WHQL
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
ISO-Kartenspuren
Spuren 1, 2 & 3
MTBF
100,000 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Cherry Tools
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Verkabelt
Besonderheiten
Magnetstreifenleser, Neu beschriftbare Tasten, integrierter USB-Hub, Cherry ML-Technologie
Funktion von Tasten / Knopf
Programmierbar
Zeigegerät
Touchpad
Schnittstelle
USB
Tastenanzahl
121
... > DCI > Eingabegeräte > Tastaturen
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 213,51*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG