Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kyocera FS 1300DN 870B11102HS3EU0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-769503000
Hersteller:  Kyocera
Herst.-Nr.:  870B11102HS3EU0
EAN:  0632983930984
Artikeldatenblatt
Kyocera FS 1300DN - Drucker - S/W - Duplex - Laser - Legal, A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 28 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - USB, 10/100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Breite
37.5 cm
Tiefe
39.3 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
10 kg
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 ( 1 ) x Speicher ¦ 1 KUIO-LV
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
1200 dpi x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe
Duplex
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5E, PCL 6, EPSON LQ, Diablo 630, KPDL3, PRESCRIBE IIe, IBM ProPrinter X24e
Enthaltene Schriftarten
47 x Strichcode ¦ 80 x Outline ¦ 1 x Bitmap
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Schnittstelle
USB, Ethernet 10/100Base-TX
Barcodes
PDF417
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6 Sek.
Medienhandhabung
250-Blatt-Zufuhrfach, 50-Blatt-Universalzuführung
Prozessor
Prozessor
PowerPC 405F5 360 MHz
RAM
Installierter RAM (Max.)
32 MB / 544 MB (Max)
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm)
Gesamte Medienkapazität
300 Blätter
Mediazuführungen
1 x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2 ¦ 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 220 g/m2
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
60 g/m2 - 220 g/m2
Max. Medienkapazität
800 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
105 mm x 148 mm
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, TUV GS, ISO 9001, ISO 14001
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 3600 Seiten
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
439 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
8.3 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Standby)
30 dBA
Schallemission (Betrieb)
53 dBA
Kapazität
Monatliche Kapazität
20000 Seiten
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 282,37*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 282,37*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 285,70*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 287,67*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 291,28*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Kyocera
870LM00041
€ 99,45*
€ 118,35
Zubehör
Kyocera
870LM00042
€ 114,33*
€ 136,05
Zubehör
Kyocera
870LM00043
€ 159,23*
€ 189,48
Zubehör
Kyocera
870LM00044
€ 62,78*
€ 74,71
Zubehör
Kyocera
870KLBCE36A
€ 65,47*
€ 77,91
Zubehör
Kyocera
1203LF5KL0
€ 118,22*
€ 140,68
Zubehör
Kyocera
1T02HS0EU0
€ 71,75*
€ 85,38
Zubehör
Kyocera
870LD00019
€ 102,51*
€ 121,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG