Canon PIXMA MX850 - Multifunktionsgerät ( Farb ) - Tintenstrahl - Kopieren (bis zu): 31 Seiten/Min. (s/w) / 24 Seiten/Min. (Farbe) - Drucken (bis zu): 31 Seiten/Min. (s/w) / 24 Seiten/Min. (Farbe) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX
Allgemein | Breite | 50.7 cm |
 | Tiefe | 48.2 cm |
 | Höhe | 25.8 cm |
 | Gewicht | 13.9 kg |
 | Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
 | Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farb - Foto |
 | Kopierertyp | Digital |
 | Faxtyp | Normalpapier |
Speicher | Flash-Speicher-Typ | Memory Stick, CompactFlash, SD Memory Card, MultiMediaCard, Memory Stick PRO, IBM Microdrive |
Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter ( pigmentiertes Schwarz ) - bis zu 505 Seiten - Canon PGI-5BK ¦ 1 x Tintenbehälter ( Cyan ) - bis zu 890 Seiten - Canon CLI-8C ¦ 1 x Tintenbehälter ( Magenta ) - bis zu 665 Seiten - Canon CLI-8M ¦ 1 x Tintenbehälter ( Gelb ) - bis zu 710 Seiten - Canon CLI-8Y |
 | Kompatible Standards | EPA Energy Star |
 | Spezifikationen für den Direktdruck | PictBridge, Canon Direct Print |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 110/230V ( 50/60Hz ) |
 | Stromverbrauch bei Betrieb | 21 Watt |
 | Stromverbrauch im Standby-Modus | 5.5 Watt |
 | Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.4 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
 | Geräuschpegel | 37.5 dBA (in Betrieb) |
Kopieren | Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe) |
 | Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
 | Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
 | Max. Kopien | 99 |
 | Automatisches Duplexing | Ja |
 | Kopierfunktionen | 2 auf 1, BorderFree, 4 in 1 |
Drucken | Farbe | 5 Farben |
 | Max. Druckauflösung | 9600 x 2400 dpi (Farbe) |
 | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe) |
 | Tintenstrahl-Technologie | Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) |
 | Mindestgröße der Tintentröpfchen | 1 pl |
Scannen | Farbtiefe | 24 bit |
 | Optische Auflösung | 9600 x 4800 dpi |
 | Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
 | Grauskalentiefe | 16 bit |
 | Scanelement | CIS |
 | Farbtiefe (intern) | 48 bit |
Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, bedruckbare CD/DVD |
 | Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
 | Vorlagenart | Blätter |
 | Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt |
 | Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |
 | Mindestgewicht Kopie | 64 g/m2 |
 | Höchstgewicht Kopie | 273 g/m2 |
 | Standardmedienkapazität | 300 Blatt |
 | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 35 Blatt ¦ Zufuhrfach - 150 Blatt ¦ Papierkassette - 150 Blatt ¦ CD-/DVD-Fach |
 | Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 31 Seiten/Min. - s/w ¦ Kopieren : bis zu 24 Seiten/Min. - Farb ¦ Drucken : bis zu 31 Seiten/Min. - S/W, Schnell ¦ Drucken : bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe schnell ¦ Drucken : bis zu 14.9 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken : bis zu 11.7 Seiten/Min. - Farb |
PC-Konnektivität | Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Presto! PageManager, ScanSoft OmniPage SE, Canon Easy CD LabelPrint, Canon Easy-PhotoPrint EX, Canon MP Navigator EX |
 | PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
 | PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
 | Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Vista, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher |
Faxgerät | Kompatibilität | Super G3 |
 | Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
 | Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JPEG |
 | Speicherkapazität gesamt | Bis zu 250 Seiten |
Faxfunktionen | Kurzwahl | 8 Rufnummer(n) |
 | Schnellwahl | 100 Rufnummer(n) |