Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nikon Coolpix P60


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1390839
Hersteller:  Nikon
Herst.-Nr.:  VMA-141-E6
EAN:  0018208914500
Nikon Coolpix P60 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 8.0 Mpix - optischer Zoom: 5 x - unterstützter Speicher: MMC, SD, SDHC-Speicherkarte - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.6 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
160 g
Farbe
Mattschwarz
Produkttyp
Digitalkamera - Kompaktkamera
Verschiedenes
Zubehör
Traggurt
Enthaltene Kabel
USB-Kabel ¦ A/V-Kabel
Software
Software
Treiber & Utilities
Display
Typ
LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2.5" - Farb
Anzeigeformat
150.000 Pixel
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Batterie
Details zu unterstützten Batterien
2 x AA Alkali-Batterie ( inbegriffen ) ¦ 2 x AA NiMH-Batterie (wiederaufladbar) ¦ 2 x AA Lithium-Batterie ¦ 2 x AA Oxyride-Batterie
Unterstützte Batterie
AA
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 6.4 mm - 32 mm - f/3.6-4.5
Optisches Zoom
5 x
Min. Scharfeinstellbereich
40 cm
Blendenöffnung
F/3.6-4.5
Brennweite
6.4 mm - 32 mm
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
36 - 180mm
Fokuseinstellung
Automatisch
Makro-Fokusbereich
10cm
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Objektivbau
7 Gruppe(n) / 9 Element(e)
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Autofokuspunkte (Zonen)
99
Optischer Sucher
Suchertyp
LCD Monitor
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
201.000 Pixel
Sucherdiagonale
0.2"
Speicher
Speicher/Bildspeicherung
JPEG 3264 x 2448 ¦ JPEG 2592 x 1944 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 1600 x 1200 ¦ JPEG 1280 x 960 ¦ JPEG 1024 x 768 ¦ JPEG 640 x 480 ¦ JPEG 3264 x 2176 ¦ JPEG 3264 x 1836
Speicher/Integrierter Speicher
12 MB
Speicher/Unterstützter Flash-Speicher
MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Red Eye Reduction
Eingebaut
Funktionen
AF-Hilfslicht
Zusätzliche Funktionen
Selbstauslöser (Self Timer)
Ja
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, USB 2.0-Kompatibilität, eingebauter Lautsprecher, DPOF Support, Bild beschneiden, 16:9-Breitbild-Modus, Porträt-Autofokus
Selbstauslöser
10 Sek., 2sec
Anschlüsse
Anschlusstyp
1 x USB ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
1 x SD-Speicherkarte
Mikrophontyp
Typ
Mikrofon - eingebaut
Hauptmerkmale
Farbunterstützung
Farb
Typ des optischen Sensors
CCD
Digitales Zoom
4 x
Standbildformat
JPEG
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 2000, ISO Automatisch (80-800)
Digital-Video-Format
AVI
Auflösung
8.0 Megapixel
Wirksame Sensorenauflösung
8.100.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
1/2.5"
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Soft, Schwarzweiß, Vivid, Benutzerdefinierter Effekt, Porträt
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Nahaufnahme, Museum, Party/Indoor, Leuchtpult, Beach/Snow, Nachtporträt, Feuerwerk, Nacht - Querformat, Morgen-/Abenddämmerung, Panoramaaufnahmen, Kopie, Sportmodus, Sonnenuntergang
Bildmodi
Frame-Movie-Modus
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, Fluoreszierend, bewölkt, Flash, Tageslicht
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
2 Bilder pro Sekunde
Bildstabilisator
Optisch
Gesamtanzahl Pixel
8.500.000 Pixel
Gesichtserkennung
Ja
... > DCI > Video > Camcorder & Digitalkameras
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 144,88*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 145,22*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 146,21*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 149,00*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 149,04*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Nikon
VAECSP02
€ 16,31*
€ 19,41
Zubehör
Nikon
VXA13054
€ 12,28*
€ 14,61
Zubehör
Nikon
VAK158EA
€ 39,92*
€ 47,50
Zubehör
Nikon
VAK144EA
€ 25,21*
€ 30,00
Zubehör
Nikon
VAE841BV
€ 21,66*
€ 25,78
Zubehör
Nikon
VAG11701
€ 12,17*
€ 14,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG