Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1390843 Herst.-Nr.: VAA-891-E1 EAN: 0018208915552 |
| |
|
|  |  |
 | Nikon Coolpix S520 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 8.0 Mpix - optischer Zoom: 3 x - unterstützter Speicher: MMC, SD, SDHC-Speicherkarte - Urban Black Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.4 cm |  | Tiefe | 2.3 cm |  | Höhe | 5.3 cm |  | Gewicht | 115 g |  | Farbe | Urban Black |  | Produkttyp | Digitalkamera - Kompaktkamera |  | Gehäusematerial | Aluminium | Verschiedenes | Zubehör | Traggurt |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x A/V-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Batterieladegerät - extern | Software | Software | Treiber & Utilities | Display | Typ | LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2.5" - Farb |  | Anzeigeformat | 150.000 Pixel |  | Anzeigen-Formfaktor | Eingebaut | Batterie | Details zu unterstützten Batterien | 1 x Nikon EN-EL10 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen ) |  | Unterstützte Batterie | Nikon EN-EL10 | Objektivsystem | Typ | Zoomobjektiv - 5.7 mm - 17.1 mm - f/2.8-4.7 |  | Optisches Zoom | 3 x |  | Min. Scharfeinstellbereich | 50 cm |  | Blendenöffnung | F/2.8-4.7 |  | Brennweite | 5.7 mm - 17.1 mm |  | Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 35 - 105mm |  | Fokuseinstellung | Automatisch |  | Makro-Fokusbereich | 15cm |  | Zoom-Einstellung | Motorantrieb |  | Objektivbau | 5 Gruppe(n) / 5 Element(e) |  | Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |  | Autofokuspunkte (Zonen) | 99 | Speicher | Speicher/Bildspeicherung | JPEG 3264 x 2448 ¦ JPEG 2592 x 1944 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 1024 x 768 ¦ JPEG 640 x 480 ¦ JPEG 3200 x 1800 ¦ JPEG |  | Speicher/Integrierter Speicher | 23 MB |  | Speicher/Unterstützter Flash-Speicher | MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte | Kamerablitz | Kamerablitz | Eingebauter Blitz |  | Blitzeinstellungen | Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction |  | Red Eye Reduction | Eingebaut |  | Funktionen | AF-Hilfslicht | Zusätzliche Funktionen | Selbstauslöser (Self Timer) | Ja |  | Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, DPOF Support, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Bild beschneiden, Rote-Augen-Korrektur (In-Camera Red-Eye Fix), Porträt-Autofokus |  | Selbstauslöser | 10 Sek., 2sec | Anschlüsse | Anschlusstyp | 1 x USB ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang |  | Erweiterungssteckplätze | 1 x SD-Speicherkarte | Mikrophontyp | Typ | Mikrofon - eingebaut | Hauptmerkmale | Farbunterstützung | Farb |  | Typ des optischen Sensors | CCD |  | Digitales Zoom | 4 x |  | Standbildformat | JPEG |  | Filmempfindlichkeit | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 64, ISO 1600, ISO 2000, ISO Automatisch (64-1600) |  | Digital-Video-Format | AVI |  | Auflösung | 8.0 Megapixel |  | Wirksame Sensorenauflösung | 8.000.000 Pixel |  | Größe des optischen Sensors | 1/2.5" |  | Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch |  | Weißabgleich | Automatisch, Voreinstellungen |  | Spezialeffekte | Cool, Schwarzweiß, Sepia, Vivid, Porträt |  | Belichtungsausgleich | ±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten |  | Aufnahmeprogramme | Querformat, Hochformat, Nahaufnahme, Museum, Party/Indoor, Leuchtpult, Beach/Snow, Nachtporträt, Essen, Feuerwerk, Nacht - Querformat, Morgen-/Abenddämmerung, Panoramaaufnahmen, Kopie, Sportmodus, Sonnenuntergang |  | Bildmodi | Frame-Movie-Modus |  | Voreinstellungen für Weißabgleich | Glühlicht, Fluoreszierend, bewölkt, Flash, Tageslicht |  | Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 1 Bild pro Sekunde |  | Bildstabilisator | Optisch |  | Gesamtanzahl Pixel | 8.290.000 Pixel |  | Gesichtserkennung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 105,90* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 107,13* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 107,90* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 108,13* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 109,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 6,61* | € 7,87 | Zubehör | | | | € 16,31* | € 19,41 | Zubehör | | | | € 12,28* | € 14,61 | Zubehör | | | | € 32,12* | € 38,22 | Zubehör | | | | € 23,52* | € 27,99 | Zubehör | | | | € 27,01* | € 32,14 | Zubehör |  | | | € 21,69* | € 25,81 | Zubehör | | | | € 12,17* | € 14,48 |
|  |  |
|
 |
|
|