Sony VAIO BX61VN - Core 2 Duo T7500 / 2.2 GHz - Centrino Duo - RAM 2 GB Festplatte 250 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR - TPM - Lesegerät für Fingerabdruck - Vista Business - 15.4" Breitbildschirm TFT 1280 x 800 ( WXGA ) X-black - Kamera
Allgemein | Breite | 36.3 cm |
 | Tiefe | 26.6 cm |
 | Höhe | 4.1 cm |
 | Gewicht | 3 kg |
 | Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne |
 | Systemtyp | Notebook |
 | Plattform-Technologie | Intel Centrino Duo |
 | Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck |
Speicher | Festplatte | 250 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 ( 0 ) x Speicher ¦ 1 ( 1 ) x ExpressCard/54 |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Mono 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 4-polig ¦ 2 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
 | Service & Support | 2 Jahre Garantie |
Prozessor | Prozessor | Intel Core 2 Duo T7500 / 2.2 GHz |
 | Chipsatz | Mobile Intel GM965 Express |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 800 MHz |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - 667 MHz |
 | Installierte Anzahl | 2 GB / 2 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-5300 |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 1 GB |
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 |
 | Wireless LAN unterstützt | Ja |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Extern |
Massenspeicher-Controller | Typ | Serial ATA |
 | SATA-Schnittstelle | Serial ATA-150 |
Video | Grafikprozessor / Hersteller | Intel GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 |
 | Gesamter verfügbarer Grafikspeicher | 358 MB |
Audio | Kompatibilität | Microsoft WSS 1.0/2.0, High Definition Audio |
 | Audioausgang | Soundkarte |
 | Audioeingang | Mikrofon |
Display | Display-Typ | 15.4" TFT |
 | Max. Auflösung | 1280 x 800 ( WXGA ) |
 | Besonderheiten | X-black |
 | Breitbild-Bildschirm | Ja |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 4 MB |
Optische Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - integriert |
 | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) |
 | Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) |
 | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
Eingabeperipheriegeräte | Typ | Tastatur, Touchpad |
Telekommunikation | Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps |
 | Protokolle und Spezifikationen | ITU V.90, ITU V.92 |
 | Modem | Fax / Modem |
Batterie | Technologie | Lithium-Ionen |
 | Installierte Anzahl | 1 |
Betriebssystem | Software/Software | Microsoft Windows Media Player, Infineon TPM Professional Package, VAIO Recovery Utility 2.6, Microsoft Works 8.5, Protector Suite QL 5, Adobe Photoshop Elements 5.0, Adobe Reader 8.0, Norton Internet Security 2007 (90 Tage Abonnement), Roxio Easy Media Creator 9, WinDVD for VAIO 8.0, Adobe Acrobat Standard 8.0, Microsoft Office Ready 2007 (Trial) |
 | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Business |
Kartenleser | Typ | Kartenleser |
 | Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD Memory Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo |
Notebook-Kamera | Kameratyp | Integriert |
 | Sensorauflösung | 1,3 Megapixel |