HP Workstation xw4550 - CMT - 1 x Second-Generation Opteron 1216 / 2.4 GHz - RAM 1 GB - Festplatte 1 x 250 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Radeon X1250 - Gigabit Ethernet - Vista Business / XP Pro Downgrade - Monitor : keine(r)
Allgemein | Typ | Arbeitsstation |
 | Breite | 16.8 cm |
 | Tiefe | 45 cm |
 | Höhe | 45.6 cm |
 | Gewicht | 13.3 kg |
 | Farbe | Carbonite, Alloy Metallic |
 | Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
 | Anwendungsempfehlung | Großunternehmen |
 | Formfaktor des Produktes | Convertible Mini Tower |
Speicher | Festplatte | 1 x 250 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm - Native Command Queuing (NCQ) |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 4 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 1 ( 0 ) x Prozessor - Socket AM2 ¦ 2 ( 2 ) x PCI - Halbe Länge, volle Höhe ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x4 ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x16 |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 2 x IEEE 1394 (FireWire) ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H ¦ 3 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 1 ( 0 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H |
Prozessor | Typ | AMD Second-Generation Opteron 1216 / 2.4 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 1 |
 | Ausbaufähigkeit | Ausbaufähig |
 | Wichtigste Prozessormerkmale | HyperTransport |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - ECC |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Installierte Anzahl | 1 GB / 4 GB (Max) |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 512 MB |
 | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
 | Netzwerk | Netzwerkkarte - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |
 | Ethernet-Controller | Broadcom BCM5755 |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, E/A Steuerung paralleler Anschluß, E/A Steuerung serieller Anschluß, Steuerung USB-Anschluss, Power Factor Correction (PFC) |
 | Produktzertifizierungen | ACPI, EPA Energy Star, 80 PLUS |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Gerätetyp | Stromversorgung |
 | Gestellte Leistung | 300 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 85% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x Serial ATA - integriert |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
 | Anzahl Kanäle | 6 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 2 MB |
 | Cache pro Prozessor | 2 MB ( 2 x 1 MB ) |
Optische Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA |
 | Lesegeschwindigkeit | 48x (CD) / 16x (DVD) |
 | Schreibgeschwindigkeit | 48x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD-R DL) / 8x (DVD+R DL) |
 | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM) |
 | Plattenetikettierungs-Technologie | LightScribe Technology |
Betriebssystem | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Business / XP Professional Downgrade |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Audioausgang | Typ | Soundkarte - integriert |
 | Kompatibilität | High Definition Audio |
 | Soundmodus | Stereo |
 | Max. Abtastfrequenz | 192 kHz |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Tastatur | Schnittstelle | USB |
 | Tastaturname | HP Standard Keyboard |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Grafikprozessor / Hersteller | ATI Radeon X1250 |
 | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
 | Max. zugewiesene RAM-Größe | 256 MB |
Maus | Technologie | Optisch |
 | Merkmale | Blättern |
 | Schnittstelle | USB |
Hauptplatine | Chipsatz | AMD 690G |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 1000 MHz |