Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20092250 Herst.-Nr.: 301257EK EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | LaCie 2big Network - NAS - 1 TB - HD 500 GB x 2 - RAID 1 - Gigabit Ethernet Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.1 cm |  | Tiefe | 17.2 cm |  | Höhe | 20 cm |  | Gewicht | 2.6 kg |  | Gerätetyp | NAS-Server |  | Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 2 (installiert) / 2 (Max) |  | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |  | Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 2 ( 0 ) x Hot-Swap | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Netzwerk | Typ | Netzwerkkarte |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  | Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP |  | Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Apple Bonjour Protocol, DHCP, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Lacie Backup Software, LaCie Ethernet Agent |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9, Linux 2.4 oder später, Apple MacOS X oder später, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID |  | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 |  | RAID Level | RAID 1 |  | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | Festplatte | Typ | Hot-Swap - 3.5" |  | Puffergröße | 16 MB |  | Kapazität | 2 x 500 GB |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Prozessor | Speicher/Installierte Prozessoren | 1 x 400 MHz |  | Speicher/Installiertes RAM | DRAM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  |  | € 4,00* | € 200,17* |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 212,45* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 215,09* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 226,21* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,25* |
€ 242,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 57,03* | € 67,87 | Ähnlich |  | | | € 57,03* | € 67,87 | Ähnlich |  | | | € 46,47* | € 55,30 | Ähnlich |  | | | € 213,21* | € 253,72 | Ähnlich |  | | | € 416,91* | € 496,12 | Ähnlich |  | | | € 299,44* | € 356,33 | Ähnlich |  | | | € 359,06* | € 427,28 | Ähnlich |  | | | € 160,63* | € 191,15 | Ähnlich |  | | | € 52,94* | € 63,00 | Ähnlich |  | | | € 31,50* | € 37,49 | Ähnlich |  | | | € 143,65* | € 170,94 |
|  |  |
|
 |
|
|