Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Genius NetScroll 120 31011465100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  317-20089510
Hersteller:  KYE Systems
Herst.-Nr.:  31011465100
EAN:  4710268222101
Suchbegriffe:
Maus
Mouse
Genius NetScroll 120 - Maus - optisch - 3 Taste(n) - verkabelt - PS/2 - Metallic
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
5.5 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
130 g
Farbe
Metallic
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mauskabel
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Verkabelt
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
800 dpi
Schnittstelle
PS/2
... > DCI > Eingabegeräte > Zeigegeräte
Angebote (5)
Versand
Netto
^
Avitos
€ 4,00*
€ 3,17*
1 Tag
€ 6,00*
€ 3,18*
5 Tage
€ 6,00*
€ 3,51*
1 Tag
€ 4,95*
€ 4,85*
18 Tage
€ 6,45*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Verbatim
49927
€ 36,15*
€ 43,02
Ähnlich
Verbatim
49925
€ 28,41*
€ 33,81
Ähnlich
Verbatim
49926
€ 32,32*
€ 38,46
Ähnlich
NEC
50032467
€ 269,88*
€ 321,16
Ähnlich
RaidSonic
i302-1S-SB2
€ 59,11*
€ 70,34
Ähnlich
RaidSonic
23004
€ 121,30*
€ 144,35
Ähnlich
KYE Systems
31100024100
€ 23,09*
€ 27,48
Ähnlich
KYE Systems
31710045100
€ 10,29*
€ 12,25
Ähnlich
KYE Systems
31030293100
€ 22,53*
€ 26,81
Ähnlich
KYE Systems
31730433100
€ 25,42*
€ 30,25
Ähnlich
KYE Systems
31011465100
€ 4,85*
€ 5,77
Ähnlich
KYE Systems
31011461100
€ 3,19*
€ 3,80
Ähnlich
KYE Systems
31280191100
€ 10,51*
€ 12,51
Ähnlich
KYE Systems
31730570100
€ 20,19*
€ 24,03
Ähnlich
KYE Systems
31730289100
€ 5,44*
€ 6,47
Ähnlich
KYE Systems
31730467100
€ 10,74*
€ 12,78
Ähnlich
KYE Systems
31310451103
€ 26,90*
€ 32,01
Ähnlich
KYE Systems
31310451104
€ 30,31*
€ 36,07
Ähnlich
KYE Systems
31620019101
€ 40,68*
€ 48,41
Ähnlich
Western Digital
WD3200AAKB
€ 62,20*
€ 74,02
Ähnlich
k.A.
21.17.3035
€ 15,63*
€ 18,60
Ähnlich
Panasonic
KX-TG7200GF
€ 39,13*
€ 46,56
Ähnlich
Panasonic
KX-TG7222GS
€ 60,39*
€ 71,86
Ähnlich
Canon
2184B010
€ 81,63*
€ 97,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG