Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Dvd1060i 20X SATA Multiformat DVD Writer


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-B940511
Hersteller:  Lite-on
Herst.-Nr.:  DVD1060I
EAN:  4718390609241
HP dvd1060i 20X SATA Multiformat DVD Writer - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 20x/20x/12x - Serial ATA - intern - 5.25" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
Serial ATA
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
Verschiedenes
Verpackung
Retail
MTBF
70,000 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows Vista
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 1.6 GHz - RAM 128 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 160 ms (CD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 20x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Unterstützte CD-Formate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
... > DCI > Speichergeräte > Datenträgerlaufwerke
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 36,76*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 39,66*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 39,72*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 44,25*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,76*
€ 43,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HP
DVD1040E-EU
€ 61,47*
€ 73,15
Ähnlich
Cisco
PLE200-EU
€ 67,66*
€ 80,52
Ähnlich
Lexmark
0014T0240
€ 203,87*
€ 242,61
Ähnlich
Lexmark
0C500X27G
€ 11,73*
€ 13,96
Ähnlich
k.A.
SPA901-EU
€ 51,84*
€ 61,69
Ähnlich
k.A.
SRW2024P-EU
€ 560,06*
€ 666,47
Ähnlich
k.A.
SFE2000-EU
€ 255,42*
€ 303,95
Ähnlich
k.A.
WUSBF54G-EU
€ 59,28*
€ 70,54
Ähnlich
k.A.
0C500S2KG
€ 64,30*
€ 76,52
Ähnlich
k.A.
00X340H11G
€ 89,76*
€ 106,81
Ähnlich
Cisco
WRE54G-DE
€ 75,21*
€ 89,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG