Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Dvd1070i 20X SATA Multiformat DVD Writer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1388333
Hersteller:  Lite-on
Herst.-Nr.:  DVD1070I
EAN:  4718390609258
Suchbegriffe:
HP
HP dvd1070i 20X SATA Multiformat DVD Writer - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 20x/20x/12x - Serial ATA - intern - 5.25" - Schwarz - LightScribe
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
Serial ATA
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
Verschiedenes
Montagekit
Inbegriffen
Verpackung
Retail
MTBF
70,000 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 1.6 GHz - RAM 128 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H
Zugriffszeit
130 ms (CD), 130 ms (DVD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 20x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Unterstützte CD-Formate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
... > DCI > Speichergeräte > Datenträgerlaufwerke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 42,95*
3 Tage
€ 6,45*
€ 47,60*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cisco
WRT350N-EU
€ 134,36*
€ 159,89
Ähnlich
Lexmark
0022R0194
€ 151,76*
€ 180,59
Ähnlich
Lexmark
0C500S2CG
€ 70,92*
€ 84,39
Ähnlich
Lexmark
002348297
€ 597,33*
€ 710,82
Ähnlich
k.A.
SLM2024-G5
€ 256,67*
€ 305,44
Ähnlich
k.A.
SRW248G4P-EU
€ 545,92*
€ 649,64
Ähnlich
Cisco
DMA2100-EU
€ 210,15*
€ 250,08
Ähnlich
k.A.
WRVS4400N-EU
€ 146,36*
€ 174,17
Ähnlich
k.A.
WUSB200-EU
€ 63,46*
€ 75,52
Ähnlich
k.A.
WAG300N-E1
€ 109,77*
€ 130,63
Ähnlich
Cisco
WPC54G-EU
€ 32,46*
€ 38,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG