Fujitsu Siemens PRIMERGY TX200 S4 - Tower - zweiweg - 1 x Quad-Core Xeon E5405 / 2 GHz - RAM 2 GB - SAS - Hot-Swap 2.5" - Festplatte 3 x 73 GB - DVD - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r) - 5U
Allgemein | Typ | Server |
 | Breite | 21.5 cm |
 | Tiefe | 69.9 cm |
 | Höhe | 44.7 cm |
 | Gewicht | 35 kg |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Formfaktor des Produktes | Tower - 5U |
 | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 4 |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 8 |
 | Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Speicher | Festplatte | 3 x 73 GB - Hot-Swap - Serial Attached SCSI - 10000 rpm |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 ( 1 ) x Prozessor ¦ 6 ( 4 ) x Speicher - FB-DIMM 240-pin ¦ 4 ( 3 ) x PCI Express x8 ( x4 mode (dual x8 mode if neighbour slot is empty) ) ¦ 2 ( 2 ) x PCI-X / 100 MHz ¦ 1 ( 1 ) x PCI |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x seriell - RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Verwaltung - RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 4 ( 1 ) x Hot-Swap - 3.5" x 1/3H ¦ 3 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Prozessor | Typ | Intel Quad-Core Xeon E5405 / 2 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Multi-Core-Technologie | 4-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - ECC Chipkill |
 | Formfaktor | FB-DIMM 240-pin |
 | Leistungsmerkmale | Voll gepuffert |
 | Installierte Anzahl | 2 GB / 24 GB (Max) |
 | Erweiterungsregel | 2 Module gleichzeitig |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 1 GB |
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
 | Ethernet-Controller | Broadcom BCM5708 |
 | Remote-Management-Controller | Integrated Remote Management Controller (iRMC S2) |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Class A, BSMI CNS 13438 Class A, EN 61000-3-2, VCCI Class A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, CB, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03 |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Gerätetyp | Stromversorgung Hot-Plug |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 1 |
 | Gestellte Leistung | 700 Watt |
 | Redundante Stromversorgung | Optional |
 | Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 37 dBA |
 | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - Plug-in-Karte - PCI Express x4 |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial Attached SCSI |
 | Anzahl Kanäle | 8 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |
 | Name des Speicher-Controllers | LSISAS1078 |
 | Puffergrösse | 512 MB |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 12 MB |
 | Cache pro Prozessor | 12 MB ( 2 x 6 MB (6 MB pro Core-Paar) ) |
Optische Speicher | Typ | DVD-ROM - Serial ATA |
Betriebssystem | Software/Software | ServerView |
 | Software/OS-zertifiziert | Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Ed, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Ed, SuSE Linux Enterprise Server 8 for Intel x86, Red Hat Enterprise Linux 3, SuSE Linux Enterprise Server 9 for x86/AMD64/Intel EM64T, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, SuSE Linux 9.2, SuSE Linux 9.3, Red Hat Enterprise Linux 4 for Intel EM64T |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x Serial ATA - integriert |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
 | Anzahl Kanäle | 4 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
Eingabegerät | Typ | Tastatur |
Tastatur | Lokalisierung und Layout | Deutsch |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
Hauptplatine | Chipsatz | Intel 5000Z |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 1333 MHz |