Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20098026 Herst.-Nr.: PL E2403WS-B1 EAN: 4948570059379 |
| | |
|
|  |  |
 | Iiyama Pro Lite E2403WS-B1 - Flachbildschirm - TFT - 24" - Breitbildformat - 1920 x 1200 - 300 cd/m2 - 2000:1 - 2 ms - 0.27 mm - VGA - Lautsprecher Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 56.6 cm |  | Tiefe | 19.2 cm |  | Höhe | 45.9 cm |  | Gewicht | 6.5 kg |  | Display-Typ | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix |  | Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher |  | TFT-Technologie | TN | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar |  | Produktzertifizierungen | Plug and Play, TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CE, UL, TUV GS, VCCI Class B ITE, GOST, cUL, EPA Energy Star, ISO 13406-2, MPR III, VESA DDC/CI, VESA DPMS |  | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |  | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Audiokabel ¦ 1 x HDMI-DVI-Kabel | Stromversorgung | Formfaktor | Intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 65 Watt |  | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 2 Watt | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista | Display | Diagonalabmessung | 24" - Breitbildformat |  | Max. Auflösung | 1920 x 1200 |  | Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 83 kHz |  | Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |  | Videobandbreite | 162 MHz |  | OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Polnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch |  | Steuerelemente / Anpassungen | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbtemperatur, Phase, Uhr |  | Reaktionszeit | 2 ms |  | Punktabstand / Pixelabstand | 0.27 mm |  | Signaleingang | VGA |  | Bildschirmpositionsanpassung | Neigbar | Bild | Farbtemperatur | Einstellbar |  | Helligkeit | 300 cd/m2 |  | Kontrastverhältnis | 2000:1 |  | Max. horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |  | Max. vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -75 | Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB | Audioausgang | Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert |  | Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 259,29* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 270,59* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 279,71* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 285,74* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 288,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 961,50* | € 1.144,19 | Ähnlich |  | | | € 141,29* | € 168,14 | Ähnlich | | | | € 487,42* | € 580,03 | Ähnlich |  | | | € 147,22* | € 175,19 | Ähnlich |  | | | € 34,16* | € 40,65 | Ähnlich | | | | € 7,36* | € 8,76 | Ähnlich |  | | | € 147,60* | € 175,64 | Ähnlich |  | | | € 626,91* | € 746,02 | Ähnlich |  | | | € 1.813,89* | € 2.158,53 | Ähnlich |  | | | € 77,34* | € 92,03 | Ähnlich | | | | € 231,06* | € 274,96 | Ähnlich |  | | | € 2.152,63* | € 2.561,63 |
|  |  |
|
 |
|
|