Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E620029 Herst.-Nr.: PTM90E-0C3039GR EAN: 4026203536531 |
| |
|
|  |  |
 | Toshiba Tecra M9 - Core 2 Duo T5470 / 1.6 GHz - Centrino Pro - RAM 2 GB Festplatte 120 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GMA X3100 - Mobilmodem / Modem ( UMTS, HSDPA ) - Gigabit Ethernet - WLAN : Bluetooth 2.0 EDR, 802.11 a/b/g/n (draft) - Lesegerät für Fingerabdruck - Vista Business / XP Pro Downgrade - 14.1" Breitbildschirm TFT 1280 x 800 ( WXGA ) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 33.6 cm |  | Tiefe | 24.5 cm |  | Höhe | 3.6 cm |  | Gewicht | 2.4 kg |  | Lokalisierung | Deutschland |  | Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne |  | Systemtyp | Notebook |  | Plattform-Technologie | Intel Centrino Pro |  | Integrierte Sicherheit | Lesegerät für Fingerabdruck | Speicher | Festplatte | 120 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungseinschübe | 1 x Slim SelectBay - von vorne zugänglich |  | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 ( 0 ) x Speicher ¦ 1 ( 1 ) x PC Card - Typ II |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 4-polig ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Mono 3.5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Prozessor | Prozessor | Intel Core 2 Duo T5470 / 1.6 GHz |  | Chipsatz | Mobile Intel GM965 Express |  | Datenbus-Geschwindigkeit | 800 MHz |  | 64-Bit-Computing | Ja |  | Multi-Core-Technologie | Dual-Core | RAM | Technologie | DDR II SDRAM - 667 MHz |  | Installierte Anzahl | 2 GB / 4 GB (Max) |  | Konfigurationsmerkmale | 2 x 1 GB | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0 EDR |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0 |  | Wireless NIC | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN |  | Wireless LAN unterstützt | Ja | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Notebooksicherheit, Passwort für Stromeinschaltung, Festplatten I/O Kontrolle, Toshiba EasyGuard |  | Produktzertifizierungen | CE, CSA, UL, GOST, cUL, SASO, CB, FCC Part 15 B, FCC Part 68, CCC, MOC, AS/NZS 3548, FCC, R&TTE | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Extern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Massenspeicher-Controller | Typ | Serial ATA/IDE |  | SATA-Schnittstelle | Serial ATA-150 | Video | Videospeicher | Dynamic Video Memory Technology 4.0 |  | Grafikprozessor / Hersteller | Intel GMA X3100 |  | Max. zugewiesene RAM-Größe | 358 MB | Audio | Kompatibilität | High Definition Audio |  | Audioausgang | Soundkarte |  | Audioeingang | Mikrofon | Display | Display-Typ | 14.1" TFT |  | Max. Auflösung | 1280 x 800 ( WXGA ) |  | Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |  | Breitbild-Bildschirm | Ja | Cache-Speicher | Typ | L2 |  | Installierte Größe | 2 MB | Optische Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - entfernbares Plug-in-Modul |  | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) |  | Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) |  | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) | Eingabeperipheriegeräte | Typ | Tastatur, DualPoint | Telekommunikation | Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps |  | Protokolle und Spezifikationen | ITU V.92 |  | Modem | Fax / Modem / Mobilmodem |  | Cellular Enhancement Protocol | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen |  | Installierte Anzahl | 1 | Betriebssystem | Software/Software | Treiber & Utilities, Intervideo WinDVD, Toshiba Management Console, ConfigFree, Connectivity Doctor, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Bluetooth Monitor, Toshiba Disc Creator, Norton Internet Security 2007 (90 Tage Abonnement), Toshiba Security Assist, Microsoft Office Professional 2007 (Testversion für 60 Tage) |  | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Business / XP Professional Downgrade | Kartenleser | Typ | Kartenleser |  | Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD Memory Card |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 878,98* |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 901,59* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 955,12* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 980,02* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 1.048,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26391-F2486-L842 | € 49,82* | € 59,29 | Ähnlich |  | | | € 39,50* | € 47,01 | Ähnlich |  | | | € 88,24* | € 105,01 | Ähnlich | | | | € 23,64* | € 28,13 | Ähnlich | | | | € 36,48* | € 43,41 | Ähnlich | | | | € 35,20* | € 41,89 | Ähnlich |  | | | € 9.784,10* | € 11.643,08 | Ähnlich |  | | | € 4.901,92* | € 5.833,28 | Ähnlich |  | | | € 3.139,38* | € 3.735,86 | Ähnlich |  | | | € 451,42* | € 537,19 | Ähnlich | | | | € 20,07* | € 23,88 | Ähnlich | | | | € 19,62* | € 23,35 | Ähnlich |  | | | € 149,42* | € 177,81 | Ähnlich |  | | | € 733,71* | € 873,11 | Ähnlich |  | | | € 711,51* | € 846,70 | Ähnlich |  | | | € 759,80* | € 904,16 | Ähnlich |  | | | € 118,19* | € 140,65 | Ähnlich | | | | € 76,77* | € 91,36 | Ähnlich | | | | € 80,99* | € 96,38 |
|  |  |
|
 |
|
|