Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP DesignJet T610 Q6712A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  107-381022
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  Q6712A
EAN:  k.A.
HP DesignJet T610 - 44" Großformatdrucker - Farb - Tintenstrahl - Rolle (111,8 cm x 91,4 m) - 2400 dpi x 1200 dpi - bis zu 41 m²/Stunde - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
44" Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farb
Breite
177 cm
Tiefe
66.1 cm
Höhe
104.7 cm
Gewicht
86 kg
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 ( 1 ) x EIO
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
2400 dpi x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 3, CALS G4, HP GL/2
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 1.7 Seiten/Min. - A1 (594 x 841 mm) ¦ Bis zu 41 Quadratmeter/Stunde - Rolle (111,8 cm x 91,4 m) ¦ Bis zu 10 Quadratmeter/Stunde - Rolle (111,8 cm x 91,4 m) ¦ Bis zu 2.8 Quadratmeter/Stunde - Rolle (111,8 cm x 91,4 m)
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Schnittstelle
USB
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Mindestgröße der Tintentröpfchen
6 pl
Düsenkonfiguration
6 x 1056 Düsen
Tintentyp
HP Vivera Inks
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
6 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Photo Black, Matte Black, Grau
RAM
Installierter RAM (Max.)
128 MB / 128 MB (Max)
Medienhandhabung
Medientyp
Gestrichenes Papier, Seidenmattfotopapier, Folie/Film, matt, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Bondpapier, Fotopapier, satiniert
Mediengewicht
60 g/m2 - 328 g/m2
Max. Mediengröße (angepasst)
1118 mm x 91.4 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LCD-Anzeige
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, BSMI, VCCI Class B ITE, GOST, DOC-B, EPA Energy Star, CCC, EMC, PSB, MOC, IRAM, RoHS, EN 60950-1, MIC Class A, ACA
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
5 x Tintenpatrone - 69 ml ¦ 1 x Tintenpatrone - 130 ml ¦ 3 x Druckkopf
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
200 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
27 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.x, Citrix Presentation Server, NW 6.x, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.2 oder später, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
MacOS X - PowerPC G3 - RAM 256 MB - HD 1 GB ¦ Windows 2000 - Pentium III - 733 MHz - RAM 256 MB - HD 2 GB ¦ Windows XP - Pentium 4 - 1 GHz - RAM 512 MB - HD 2 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Standby)
29 dBA
Schallemission (Betrieb)
44 dBA
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 2.962,13*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.962,13*
€ 3.524,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG