Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP DesignJet 500 Plus C7770F


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  107-380106
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  C7770F
EAN:  k.A.
HP DesignJet 500 Plus - 42" Großformatdrucker - Farb - Tintenstrahl - Rolle (106,7 cm x 45,7 m), 1067 x 1897 mm - 1200 dpi x 600 dpi bis zu 7.9 m²/Stunde (Farbe) - parallel, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Feststehend
Druckertyp
42" Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farb
Breite
169 cm
Tiefe
67.4 cm
Höhe
110 cm
Gewicht
45 kg
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 ( 1 ) x EIO ¦ Speicher
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
1200 dpi x 600 dpi
Druckersprache
PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2
Max. Auflösung (Farbe)
1200 dpi x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 7.9 Quadratmeter/Stunde - Farbe schnell ¦ Bis zu 3.3 Quadratmeter/Stunde - Farbe Normal ¦ Bis zu 2 Quadratmeter/Stunde - Farbe Beste
Schnittstelle
Parallel, USB
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
RAM
Installierter RAM (Max.)
32 MB / 160 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), B1 (707 x 1000 mm), Rolle A1 (61,0 cm x 45,7 m), Rolle (106,7 cm x 45,7 m), B0 (1000 x 1414 mm), 610 x 1897 mm, 1067 x 1897 mm, A1 Plus (610 x 914 mm)
Mediazuführungen
Manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle (106,7 cm x 45,7 m)
Medientyp
Normalpapier, Gestrichenes Papier, schweres Gestrichenes Papier, Seidenmattfotopapier, Pauspapier, Vinyl, Fotopapier, hochglänzend, Transparentpapier, satiniertes Papier, Banner, Pergamentpapier, Leinwandpapier, Bondpapier, Folie / Film, selbstklebendes Vinyl
Max. Mediengröße (angepasst)
1067 mm x 1897 mm
Zulässige Medienstärke
Bis zu 0,4 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CSA, BSMI, GOST, CCIB, EPA Energy Star, NOM, PCBC, VCCI Class A ITE, CCEE, EMC, DOC, PSB, MIC, MOC, FCC, RoHS
Zubehör
Spindel, Medienbehälter, Aufstellung
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone ( Schwarz ) - 69 ml - bis zu 1750 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone ( Cyan ) - 69 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Magenta ) - 69 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Gelb ) - 69 ml ¦ 1 x Druckkopf ( Schwarz ) - bis zu 16000 Seiten ¦ 1 x Druckkopf ( Cyan ) - bis zu 24000 Seiten ¦ 1 x Druckkopf ( Magenta ) - bis zu 24000 Seiten ¦ 1 x Druckkopf ( Gelb ) - bis zu 24000 Seiten
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
150 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, AutoCAD 2000
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.2.3
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows 95/98 - Pentium - 133 MHz - RAM 48 MB - HD 300 MB ¦ Windows ME - Pentium - 133 MHz - RAM 48 MB - HD 300 MB ¦ Windows 2000 - Pentium - 300 MHz - RAM 64 MB - HD 400 MB ¦ Windows NT - Pentium - 300 MHz - RAM 64 MB - HD 400 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Betrieb)
65 dBA
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 3.460,00*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.460,00*
€ 4.117,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG